カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](5)
- 9.5[3/8](5)
- 12.7[1/2](7)
- 19.0[3/4](4)
- 25.4[1](4)
- その他(1)
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- モノタロウ(9)
- エスコ(263)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
- KTC(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(54)
- STAHLWILLE(スタビレー)(53)
- トップ工業(52)
- BAHCO(バーコ)(50)
- WILLIAMS(43)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- JTC(37)
- SIGNET(シグネット)(36)
- Pro-Auto(35)
- ハゼット(31)
- TRUSCO(26)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- HIT(ヒット)(23)
- ANEX(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3質量(g)300寸法L(mm)58差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)34首振角度(°)30
ユニバーサルソケットアダプター
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ソケット付きアダプター。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)30
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個欠品中適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4質量(g)760寸法L(mm)86差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)42寸法l(mm)51首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)25
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(Φmm)19
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-2質量(g)76寸法L(mm)49.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(Φmm)24寸法D2(Φmm)22寸法l(mm)31.8首振角度(°)30
軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷軸が折れてもスムーズな軸交換可能用途インパクトドイラバ40V対応質量(g)106タイプボール全長L(mm)86寸法D(mm)20軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用
ミトロイ(水戸工機)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番407-7819材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)43差込角(mm)12.7×6.35
インパクトレンチ用 アダプター
ミトロイ(水戸工機)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1質量(kg)2寸法L(mm)98差込角(mm[inch])凹:38.1[1-1/2]、凸:25.4[1]寸法D(Φmm)80
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2寸法d(mm)25差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D(Φmm)38
電動ドリル用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷先端に各種ビット取付け可能。仕様インパクトドライバー対応差込角(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)-
ビットスルーソケットアダプター 電動用
ミトロイ(水戸工機)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番411-1901材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)33.5差込角(mm)12.7×6.35
軽天Wソケット
ミトロイ(水戸工機)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管軸(mm)6.35
全ネジソケットアダプター
ミトロイ(水戸工機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。 簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。用途全ネジボルトW3/8専用トラスコ品番167-8404材質クロムバナジウム鋼全長(mm)43質量(g)110差込角(mm)17外径(Φmm)28深さ(mm)【ソケット】24.5適応ねじ径W3/8
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷適合(ピン)PP8-3(リング)PR8-2質量(kg)1.2寸法L(mm)117差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D1(Φmm)60寸法D2(Φmm)67寸法l(mm)71.5首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥7,598~税込¥8,358~1本5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1寸法d(mm)34差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D(Φmm)52
インパクトレンチ用 アダプター
ミトロイ(水戸工機)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷適合(ピン)PP3-2(リング)PR3-3質量(g)70寸法L(mm)36差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]、凸:12.7[1/2]寸法D(Φmm)25
ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷質量(g)1130寸法L(mm)133差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)50
エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から7日以内出荷寸法d(mm)25差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D(Φmm)36
ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷質量(g)450寸法L(mm)96差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(Φmm)37寸法D2(Φmm)37