絞り込み
全長(mm)
22・25・26・27・28・29・30・32・35・36・37・38・40・44・50・52・58・60・65・128・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,148件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB FACOMFacom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPBFACOM
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)回転式ハンドルラチェット1/4インチ1/4インチドライブスピナ金属製ヒンジロッド自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース
ソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)ソケット 1/2PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
1/4″SQソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から8日以内出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/4
ソケット (12角) SIGNET(シグネット)ソケット (12角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角12角全長(mm)25.0
ツイストソケットセット JTCツイストソケットセットJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
セット内容12.7mm 17・19・21mmソケット 12.7mm 75mmインパクトエクステンションバーRoHS指令(10物質対応)対応
六角ソケット JTC六角ソケットJTC(1件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヨーロッパ車に多い7mmが入っています。
寸法L(mm)48寸法A(mm)17.9寸法B(mm)13.8寸法C(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL スタンダードソケットレールセット(6角タイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL スタンダードソケットレールセット(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
9,598税込10,558
1セット(12点)
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番481-9861質量(g)228ソケット内容4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mmRoHS指令(10物質対応)対応
航空規格ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)航空規格ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
699税込769
1個
5日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット4mm Pro-Autoスタンダードソケット4mmPro-Auto
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
二面幅(mm)4材質クロームバナジューム鋼質量(g)10
スタンダードソケット14mm Pro-Autoスタンダードソケット14mmPro-Auto
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)14材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット1ー5/8 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット1ー5/8S.E.K.(スエカゲツール)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
二面幅(inch)1-5/8トラスコ品番853-1519材質クロームバナジューム鋼質量(g)515差込角(mm)19
スタンダードソケット1ー3/8 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット1ー3/8S.E.K.(スエカゲツール)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
二面幅(inch)1-3/8トラスコ品番853-1518材質クロームバナジューム鋼質量(g)395差込角(mm)19
スタンダードソケット1ー1/2 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット1ー1/2S.E.K.(スエカゲツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
二面幅(inch)1-1/2トラスコ品番853-1513材質クロームバナジューム鋼質量(g)460差込角(mm)19
スタンダードソケット1/8 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット1/8S.E.K.(スエカゲツール)
229税込252
1個
3日以内出荷
二面幅(inch)1/8トラスコ品番853-1428材質クロームバナジューム鋼質量(g)9差込角(mm)6.35
ゴースルーソケット8mm Pro-Autoゴースルーソケット8mmPro-Auto(2件のレビュー)
569税込626
1個
4日以内出荷
二面幅(mm)8トラスコ品番853-1370
ウェーブソケット11mm Pro-Autoウェーブソケット11mmPro-Auto
439税込483
1個
4日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)11
ウェーブソケット10mm Pro-Autoウェーブソケット10mmPro-Auto
409税込450
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)10
ソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm) ハゼットソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm)ハゼット
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角6角差込角(mm)12.7
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
穴角12角材質構造用鋼
ハイブリッドソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ハイブリッドソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。関連資料対応ボルト
3/4インチ角 ソケット HIT(ヒット)3/4インチ角 ソケットHIT(ヒット)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19.0
ソケットセット(12角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(12角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
穴角12角差込角(mm)12.7トラスコ品番781-1233セット内容4DB-12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、25(25/32)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)質量(kg)0.91
9.5sqレールセット(ナットツイスター) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqレールセット(ナットツイスター)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.セット内容8・9・10・11・12・13・14・16(8個セット)・レール質量(g)420トラスコ品番279-4403レール(mm)200
(12.7SQ)ツイストソケットセット KTC(12.7SQ)ツイストソケットセットKTC
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が破損したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
トラスコ品番383-9401セット内容ツイストソケットB4TW-17/19/21/22/24、ソケットホルダー5コ用EHB405質量(g)930
(9.5SQ)ツイストソケットセット KTC(9.5SQ)ツイストソケットセットKTC
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が損傷したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイスペアソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ
499税込549
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]
エビ ソケット 12角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ソケット 12角 差込角9.5mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。
差込角(mm)9.5穴角12角
ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット(12個)
当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。穴角6角差込角(mm)9.5トラスコ品番369-8483質量(kg)0.63ソケット内容3S-8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
ソケット(12角) 31mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角) 31mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
穴角12角差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)31トラスコ品番369-6171全長(mm)47.0質量(g)230
トルネードソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番310-9798質量(g)630
6角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5穴角6角
スタッドプラーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドプラーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
12,980税込14,278
1セット(4本)
当日出荷
6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。
セット内容スタッドプラー6、8、10、12(4個セット)適合ボルト(メートルねじ)6、8、10、12差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ質量(kg/セット)1.04トラスコ品番279-4349形状6角質量(kg)1.04RoHS指令(10物質対応)対応
六角ソケット(ピン、Oリング付) マキタ六角ソケット(ピン、Oリング付)マキタ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
角ドライブ(sq)19mm
寸法L3(mm)52
19.0sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq12角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角、ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
穴角6角トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1/2インチ ソケットセット エスコ1/2インチ ソケットセットエスコ
9,990税込10,989
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(inch)1/2
8 mm 1/4SQ ソケット エスコ8 mm 1/4SQ ソケットエスコ
300税込330
1個
当日出荷
差込角(inch)1/4二面幅(mm)8エスコ品番EA617CL-8
7 mm 1/4SQ ソケット エスコ7 mm 1/4SQ ソケットエスコ
300税込330
1個
当日出荷
差込角(inch)1/4二面幅(mm)7エスコ品番EA617CL-7
32mm 1/2SQ ソケット エスコ32mm 1/2SQ ソケットエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)32エスコ品番EA617DX-32
22mm 1/2SQ ソケット エスコ22mm 1/2SQ ソケットエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)22エスコ品番EA617DX-22

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケットスタンダード