絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](13)
  • 25.4[1](1)
  • その他(1)
二面幅(mm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 17(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24(1)
  • 27(2)
形状
形状
6角(2)
形状
12角(1)
形状
ヘックスローブ(1)
全長(mm)
  • 40
  • 23(13)
  • 25(27)
  • 26(26)
  • 27(12)
  • 28(65)
  • 29(32)
  • 30(55)
  • 32(25)
  • 35(16)
  • 36(23)
  • 37(30)
  • 38(55)
  • 44(15)
  • 50(25)
  • 52(16)
  • 58(16)
  • 60(24)
  • 100(13)
  • 128(19)
ブランド
  • エスコ(4)
  • Wera(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • GEDORE(2)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](13)
25.4[1](1)
その他(1)
  • トルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイクロップラチェット用ソケット Wera

    サイクロップラチェット用ソケット

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    ソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角6角差込角(sq.)1/2
  • ソケット(6角) 1/2 GEDORE

    ソケット(6角) 1/2

    GEDORE
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0152
  • ソケット(6角) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット(6角)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理ニッケルクロムメッキ穴角6角
  • 12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
  • 9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • ソケット (ステンレス製) エスコ

    ソケット (ステンレス製)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ソケット(ZYKLOP) Wera

    ソケット(ZYKLOP)

    Wera
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
    用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)1/2
  • 1/2"DRx17mm ソケット(チタン合金製) エスコ

    1/2"DRx17mm ソケット(チタン合金製)

    エスコ
    23,400税込25,740
    1個
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金全長(mm)40質量(g)55対辺(mm)17差込角(inch)1/2"先端外径(Φmm)24
  • 1/2"DR/E24 [TORX]ソケット エスコ

    1/2"DR/E24 [TORX]ソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)40サイズE24質量(g)95外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx27mm ソケット(ZYKLOP) エスコ

    1/2"DRx27mm ソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)40対辺(mm)27外径(Φmm)36.5差込角(inch)1/2"
  • ソケット(12角) 1/2 GEDORE

    ソケット(12角) 1/2

    GEDORE
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0153
  • ステンレスソケット(1/2角) HAMACO

    ステンレスソケット(1/2角)

    HAMACO
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)40差込角(mm)12.7

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケットスタンダード