12ページ目: ソケットレンチ用ソケットスタンダード
商品豆知識
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](252)
9.5[3/8](559)
12.7[1/2](451)
15.9[5/8](2)
19.0[3/4](138)
25.4[1](33)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](1)
63.5[2-1/2](1)
その他(4)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
6ソケット/ビットソケット用の空のソケットベルト。ソケット(1/2 インチ)用にWeraが設計した丈夫なテキスタイル ベルトです。ベルトループにしっかりと固定するためのスナップフック付き。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ベルト 45×275mm、面ファスナーストリップ 30×200mm
寸法(mm)45×275
差込角(sq.)1/2
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルトで、小さなスペースに8つのナット(1/4 インチ)を取り付けることができます。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外しできます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのカラビナ フックが付属しています。フリースの裏地とベルクロ ストリップ付き。壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けられます。
セット内容ベルト 39×220mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)1/4
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
水平対向エンジンのプラグ交換に最適です。狭い場所では外六角部分に17mmラチェットめがねを使い緩めながら、隙間が狭くなっているとコマを外して使います(締める時は逆の手順)
セット内容プラグソケット:3P-16S/エクステンションバー:EX32-32(2個)、EX32-50
使用方法1.プラグソケットを点火プラグに装着します。2.プラグソケットにエクステンションバーを装着します。後端の外径にラチェットめがねを装着し回します。プラグが緩んできたら、後端から順に外します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。
材質クロームバナジウム鋼
差込角(sq.)9.5
サイズ(mm)24
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)6.35
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り加工を施していない為、ボルト、ナットへの接触面積が大きくなります。
全長(mm)26
サイズE5、E6、E7、E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20
差込角(mm)9.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
コーケン Ko-ken 3/8""(9.5mm)SQ. スパークプラグソケット(マグネット付) 19mm。発電機や芝刈り機などの汎用エンジンの19mmスパークプラグ用ソケット。マグネット式でプラグを落とさずに作業が出来ます。マグネットは衝撃等により割れることがございます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
ソケットサイズ(mm)32×27
ソケット差し込み口(mm)12.7
質量(g)340
長さ(mm)75
寸法D1(Φmm)43
寸法D2(Φmm)29
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
椿モデルインパクトレンチ仮締め用ダブルサイズソケット12角です。
手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。
表面はパーカー処理により耐久性が向上、また、メッキのはがれも防止します。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
差込角19mm専用です。
用途仮締め用Wソケット、差込口19mmインパクトレンチに
ソケット形状12角
差込角(mm)19
ソケットサイズ(mm)36×32
ソケット差し込み口(mm)19
質量(g)380
長さ(mm)73
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)35
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。
手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。
表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
ソケットサイズ(mm)32×27
ソケット差し込み口(mm)12.7
質量(g)230
長さ(mm)60
寸法D1(Φmm)43
寸法D2(Φmm)29
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):29・30●差込角:3/8”
アズワン品番65-2156-51
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
布製ベルトの裏側はマジックテープ付
サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●セット内容:9本組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):23●差込角:1/4”
アズワン品番65-2156-21
1個
¥7,080
税込¥7,788
8日以内出荷
角が丸くなって緩まないボルト、ナットに超便利!!
ソケット内側にスリットを刻んだ特殊加工で85%程度まで損傷したボルトでも緩めることができます。
用途インパクト用
セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
全長(mm)38
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
19日以内出荷
DEENの1/4SQソケットはコストパフォーマンスに優れたアイテムです。
低価格ながらも安心の精度と耐久性を持ち、メインソケットとしても十分にご利用頂けます。
穴角12角
差込角(sq.)6.35[1/4]
1/4SQ6角インチソケット(※画像は12角です)。
セット内容7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"
穴角6角
差込角(sq.)6.35[1/4]
1セット
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは軽量のライツールです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に
トラスコ品番197-9002
材質特殊鋼
品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:LVR3180(ライツール)
質量(g)1870
差込角(mm)9.5
間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)
送り角度(°)5
アズワン品番64-8769-47
ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22
ソケット形状12角
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
普通なら空回りしてしまうような85%ダメージのあるなめたボルト・ナットも、しっかり回せます!
それを可能にしたのは、ノンスリップだけの特殊の溝!
ボルト・ナットのダメージを抑える、やさしい設計です。
14種類セットで様々なサイズに対応できます。
付属品ソケットレール
材質CR-V(クロムバナジウム)
型式NSS-14
寸法(mm)8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22
差込角(mm)3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
全長(mm)60
対辺(mm)27
外径(Φmm)36
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-69
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)455
対辺(mm)32
外径(Φmm)46.5
差込角(inch)1
アズワン品番64-7894-48
1個
¥6,290
税込¥6,919
8日以内出荷
全長(mm)65
質量(g)410
対辺(mm)30
外径(Φmm)44
差込角(inch)1
アズワン品番64-7894-47
1個
¥6,290
税込¥6,919
欠品中
全長(mm)84
質量(g)1785
対辺(mm)70
外径(Φmm)92
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-33
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
全長(mm)72
質量(g)1169
対辺(mm)57
外径(Φmm)76
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-28
1個
¥9,350
税込¥10,285
翌日出荷
全長(mm)72
質量(g)1006
対辺(mm)55
外径(Φmm)73.5
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-26
1個
¥9,350
税込¥10,285
翌日出荷
全長(mm)72
質量(g)925
対辺(mm)52
外径(Φmm)69.5
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-15
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。