14ページ目: ソケットレンチ用ソケットスタンダード
商品豆知識
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](252)
9.5[3/8](559)
12.7[1/2](451)
15.9[5/8](2)
19.0[3/4](138)
25.4[1](33)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](1)
63.5[2-1/2](1)
その他(4)
ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。
全長L(mm)27
寸法D2(mm)17
三重四角穴付きボルト(XZN)用ソケットセット。
差込角(mm)9.5
付属品ソケットホルダー
セット内容6点
内容サイズM5,M6,M8,M10,M12,M14
アズワン品番64-4818-35
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
狭小箇所の作業に最適なショートソケットセット。
差込角(mm)12.7
付属品ソケットホルダー、ピン、Oリング
セット内容9点
内容サイズ10,12,13,14,17,19,21,22,24mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)40
使用頻度の高いソケットサイズをセットしています。脱着が簡単な収納ホルダ付です。角の潰れたナットやボルトも回せるパワーフィットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。
ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0
差込角(mm)6.35
ソケット形状ヘキサゴン
付属品収納用ベルト
トラスコ品番116-3249
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
質量(g)500
入組点数8
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクター
差込角(mm)6.35
ソケット形状6角
付属品収納用ベルト
トラスコ品番116-3242
材質特殊工具鋼
全長(mm)23
質量(g)500
入組点数10
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)3/8
差込角(mm)9.5
セット内容10/12/13/14/15/17/19mm
アズワン品番64-9674-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(sq.)1/2
全長(mm)43
タイプ六角
本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。
収納に便利なソケットホルダー付
早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)9.5
セット内容8・10・12・13・14・17・19・21mm
材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP
質量(g)360
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×75×35
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【15点】12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-06,07,08,10,12,14,1712.7sq.ラチェットハンドル:BR4E12.7sq.エクステンションバー:BE4-07512.7sq.クイックスピンナ:BE4-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD200-2,2.5,3,4,5
質量(kg)2.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
ケース品番EKB-1
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
用途狭所作業に便利なショートタイプ
ケース品番EKB-1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
1セット
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型トルクスビットソケット:BT2-T8,T10,T15,T20,T25,T27,T306.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E6.3sq.エクステンションバー:BE2-075,1506.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5
質量(kg)1.6
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
ケース品番EKB-1
1セット
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
セット内容4、4.5、5、5.5、6、7
質量(g)105
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6点組)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
セット内容8、10、11、12、13、14、17、19
質量(g)300
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8点組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サスペンションフォーク用フラットソケットセット。
9.5mm角(3/8"sq)に対応。
お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
セット内容フラットソケット(24/26/27/28/30/32)
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番821-9130
セット内容ソケットハンガー、7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)365
ソケット内容BEX-3080、3100、3120、3130、3140、3170、3190
2018年トラスコ掲載ページ4 0169
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0153
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-5271
セット内容11点JHW31528、31530、31531、31532、31533、31534、31535、31536、31537、31538、31539(mm:8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)
材質特殊工具鋼
質量(g)822
1セット(11個)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
差込角(mm)9.5
対辺寸法(mm)10
トラスコ品番757-8784
材質特殊工具鋼
全長(mm)26
質量(g)23
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
ソケット内容(mm)12点:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
トラスコ品番812-1668
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)446
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途角がつぶれた六角ボルト・ナット外しに 。
差込角(mm)9.5
材質(本体)クロームモリブデン鋼
ドレンプラグ等の4角凹形状を駆動可能な4角凸ソケットです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。