絞り込み
全長(mm)
22・25・26・27・28・29・30・32・35・36・37・38・40・44・50・52・58・60・65・128・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,148件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
インパクトソケットスライドW 椿モデルインパクトソケットスライドW椿モデル
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。 スライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。 ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。 ニッケルクロームメッキ処理している為、サビにくく強度があります。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットにソケット形状6角・12角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)17、21ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)180長さ(mm)65~75寸法D1(Φmm)29.2寸法D2(Φmm)24
仮締用Wソケット12.7 椿モデル仮締用Wソケット12.7椿モデル
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチにソケット形状12角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)41×36ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)420長さ(mm)70寸法D1(Φmm)54.2寸法D2(Φmm)29
仮締用Wソケット12.7 椿モデル仮締用Wソケット12.7椿モデル
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチにソケット形状6角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)36×32ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)315長さ(mm)65寸法D1(Φmm)48寸法D2(Φmm)29
仮締用Wソケット12.7 椿モデル仮締用Wソケット12.7椿モデル
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチにソケット形状12角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)32×30ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)222長さ(mm)57寸法D1(Φmm)43寸法D2(Φmm)29
仮締用Wソケット12.7 椿モデル仮締用Wソケット12.7椿モデル
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチにソケット形状6角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)32×27ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)240長さ(mm)60寸法D1(Φmm)43寸法D2(Φmm)29
仮締用Wソケット12.7 椿モデル仮締用Wソケット12.7椿モデル
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチにソケット形状12角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)27×24ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)173長さ(mm)48寸法D1(Φmm)36.7寸法D2(Φmm)29
ソケット(ホールド機能付) エスコソケット(ホールド機能付)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
ソケットセット エスコソケットセットエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。 ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付 サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):29・30●差込角:3/8”アズワン品番65-2156-51
ソケット(ZYKLOP) エスコソケット(ZYKLOP)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
1/2"DR/10-32mm[15個組] ショートソケットセット エスコ1/2"DR/10-32mm[15個組] ショートソケットセットエスコ
8,250税込9,075
1セット
当日出荷
セット内容15個組差込角:1/2”対辺(mm):101213141516171819212224273032全長(mm):28重量(g):1150材質:クロムバナジウム鋼付属品:ホルダーソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット6ポイントアズワン品番64-7888-06
ネプロス6.3sq.ソケットセット(六角)[10コ組]インチサイズ neprosネプロス6.3sq.ソケットセット(六角)[10コ組]インチサイズnepros
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
差込角(sq.)6.3
ネプロス6.3sq.ソケットセット(六角)[10コ組] neprosネプロス6.3sq.ソケットセット(六角)[10コ組]nepros
13,980税込15,378
1個
当日出荷
差込角(sq.)6.3
ネプロス6.3sq.ソケットセット(十二角)[8コ組] neprosネプロス6.3sq.ソケットセット(十二角)[8コ組]nepros
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
差込角(sq.)6.3
ネプロス 6.3sq.ソケット(六角)インチサイズ neprosネプロス 6.3sq.ソケット(六角)インチサイズnepros
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
差込角(sq.)6.3
1/2sqソケットセット DEEN1/2sqソケットセットDEEN
16,980税込18,678
1セット
44日以内出荷
ラチェットとのはめ合いのガタの少なさ、背の低さに定評が有り、メッキ面も美しい仕上がりです。 また、ザグリ面を極力無くすことにより、薄型ボルト・ナットに対応可能です。
差込角(sq.)12.7[1/2]
3/8sqへクスローブソケット(E型) DEEN3/8sqへクスローブソケット(E型)DEEN
859税込945
1個
5日以内出荷
自動車のシートレールなどに利用されている星型ボルト用のソケットです。 ザグリを抑えており、低頭タイプにも対応可能です。 E8:外径11mm/内径7.1mm、E10:外径12.8mm/内径9mm、E12:外径14.8mm/内径11mm、E14:外径17.6mm/内径12.9mm、E16:外径19.7mm/内径15.6mm、E18:外径21.5mm/内径16.5mm。
穴角ヘックスローブ差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqビットホルダー DEEN3/8sqビットホルダーDEEN
959税込1,055
1個
5日以内出荷
スプリングでビットをホールドするビットソケットです。 マグネットを使用していないので、工具箱の中で砂鉄等を吸い上げてビットにゴミが付いてしまうのを防げます。
適合ビット1/4HEX差込角(sq.)9.5[3/8]
1/4sqソケット(十二角・ミリサイズ) DEEN1/4sqソケット(十二角・ミリサイズ)DEEN
689税込758
1個
5日以内出荷
DEENの1/4SQソケットはコストパフォーマンスに優れたアイテムです。 低価格ながらも安心の精度と耐久性を持ち、メインソケットとしても十分にご利用頂けます。
穴角12角差込角(sq.)6.35[1/4]
1/4sqソケット(六角・ミリサイズ) DEEN1/4sqソケット(六角・ミリサイズ)DEEN
689税込758
1個
5日以内出荷
DEENの1/4SQソケットはコストパフォーマンスに優れたアイテムです。 低価格ながらも安心の精度と耐久性を持ち、メインソケットとしても十分にご利用頂けます。
穴角6角差込角(sq.)6.35[1/4]
1/4sqソケット(六角・インチサイズ) DEEN1/4sqソケット(六角・インチサイズ)DEEN
699税込769
1個
5日以内出荷
インチサイズの1/4SQソケットです。
穴角6角差込角(sq.)6.35[1/4]
1/4sqソケットセット DEEN1/4sqソケットセットDEEN
5,498税込6,048
1セット
5日以内出荷
セット内容7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"差込角(sq.)6.35[1/4]
12角ソケットセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)12角ソケットセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。 ラチェットハンドルは軽量のライツールです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業にトラスコ品番197-9002材質特殊鋼品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:LVR3180(ライツール)質量(g)1870差込角(mm)9.5間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)送り角度(°)5アズワン品番64-8769-47ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ソケット形状12角
1/2"DR/250mm エクステンションバー(チタン合金製) エスコ1/2"DR/250mm エクステンションバー(チタン合金製)エスコ
34,300税込37,730
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金全長(mm)250質量(g)290差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7901-20
1/2"DR/125mm エクステンションバー(チタン合金製) エスコ1/2"DR/125mm エクステンションバー(チタン合金製)エスコ
24,900税込27,390
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金全長(mm)125質量(g)145差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7901-19
1/2"DRx17mm ソケット(チタン合金製) エスコ1/2"DRx17mm ソケット(チタン合金製)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金全長(mm)40質量(g)55対辺(mm)17差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7901-15先端外径(Φmm)24
1/2"DRx19/32"  ソケット(十二角) エスコ1/2"DRx19/32" ソケット(十二角)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:21.5、L1:12、d:11全長(mm)35質量(g)65外径(Φmm)22差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7896-38対辺(inch)19/32
1"DRx52mm ソケット エスコ1"DRx52mm ソケットエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
全長(mm)72質量(g)987対辺(mm)52外径(Φmm)71.5差込角(inch)1アズワン品番64-7894-57
1"DRx48mm ソケット エスコ1"DRx48mm ソケットエスコ
11,800税込12,980
1個
8日以内出荷
全長(mm)72質量(g)960対辺(mm)48外径(Φmm)66.5差込角(inch)1アズワン品番64-7894-56
1"DRx47mm ソケット エスコ1"DRx47mm ソケットエスコ
11,800税込12,980
1個
8日以内出荷
全長(mm)72質量(g)942対辺(mm)47外径(Φmm)65.5差込角(inch)1アズワン品番64-7894-55
1"DRx45mm ソケット エスコ1"DRx45mm ソケットエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
全長(mm)68質量(g)844対辺(mm)45外径(Φmm)63差込角(inch)1アズワン品番64-7894-54
1"DRx44mm ソケット エスコ1"DRx44mm ソケットエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
全長(mm)68質量(g)814対辺(mm)44外径(Φmm)61.5差込角(inch)1アズワン品番64-7894-53
1"DRx39mm ソケット エスコ1"DRx39mm ソケットエスコ
6,990税込7,689
1個
8日以内出荷
全長(mm)65質量(g)650対辺(mm)39外径(Φmm)55.5差込角(inch)1アズワン品番64-7894-52
1"DRx37mm ソケット エスコ1"DRx37mm ソケットエスコ
6,990税込7,689
1個
8日以内出荷
全長(mm)65質量(g)613対辺(mm)37外径(Φmm)53差込角(inch)1アズワン品番64-7894-51
1"DRx34mm ソケット エスコ1"DRx34mm ソケットエスコ
6,740税込7,414
1個
8日以内出荷
全長(mm)65質量(g)500対辺(mm)34外径(Φmm)49差込角(inch)1アズワン品番64-7894-50
3/4"DR/80mm ソケット エスコ3/4"DR/80mm ソケットエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
全長(mm)90質量(g)2475対辺(mm)80外径(Φmm)104.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-36
3/4"DR/75mm ソケット エスコ3/4"DR/75mm ソケットエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
全長(mm)86質量(g)2186対辺(mm)75外径(Φmm)98.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-34
3/4"DR/60mm ソケット エスコ3/4"DR/60mm ソケットエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
全長(mm)76質量(g)1402対辺(mm)60外径(Φmm)79.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-30
3/4"DR/58mm ソケット エスコ3/4"DR/58mm ソケットエスコ
9,340税込10,274
1個
翌日出荷
全長(mm)72質量(g)1149対辺(mm)58外径(Φmm)77差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-29
3/4"DR/56mm ソケット エスコ3/4"DR/56mm ソケットエスコ
8,280税込9,108
1個
翌日出荷
全長(mm)72質量(g)1092対辺(mm)56外径(Φmm)74.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-27
3/4"DR/55mm ソケット エスコ3/4"DR/55mm ソケットエスコ
8,280税込9,108
1個
翌日出荷
全長(mm)72質量(g)1006対辺(mm)55外径(Φmm)73.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-26

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケットスタンダード