絞り込み
全長(mm)
22・25・26・27・28・29・30・32・35・36・37・38・40・44・50・52・58・60・65・128・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,148件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)12.7穴角十二角仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
12.7sq.ディープソケット(六角) KTC12.7sq.ディープソケット(六角)KTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:6角
9.5sq.セミディープソケット(六角) KTC9.5sq.セミディープソケット(六角)KTC
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:6角
TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
289税込318
1セット
当日出荷
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
用途ソケットホルダー用。RoHS指令(10物質対応)対応
インチソケットセット8pcs TAKAGI(高儀)インチソケットセット8pcsTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(8個)
当日出荷
手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ソケット(9.5mm角):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4×各1、ホルダー×8、レール×1材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
ホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mm SUN UPホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mmSUN UP(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
用途各種サイズのソケットを収納したセット品。差込角(mm)9.5材質クロームバナジウム鋼
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールド可能です。 ねじ付きで、壁掛け、デスク固定が可能です。
1/4"sqx 7mm ソケット エスコ1/4"sqx 7mm ソケットエスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
予約販売
エスコ品番EA687AS-7
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTRUSCO(16件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
スーパー HSソケット(12角) スーパーツールスーパー HSソケット(12角)スーパーツール(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。
穴角12角
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
889税込978
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
インパクト用トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用トルクスソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法L(mm)60寸法D(mm)25
インパクト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリング
ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm)スーパーツール
259税込285
1個
当日出荷
12角タイプのソケットです。
用途ソケットレンチ用ソケット駒材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
4ピン ナットソケット(ピンタイプ) JTC4ピン ナットソケット(ピンタイプ)JTC(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)60寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.) 汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
ナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットグリップソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブソケット24mm Pro-Autoウェーブソケット24mmPro-Auto(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)24
12.7sq.E型トルクスレンチ KTC12.7sq.E型トルクスレンチKTC(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7仕様パワーフィット
ソケット(六角タイプ) neprosソケット(六角タイプ)nepros(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)12.7穴角六角
9.5sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq6角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
スプラインソケットセット SK11スプラインソケットセットSK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(9個)
当日出荷
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24クリップの色サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19
9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)35
3/8DR インチ ソケットセット ホルダー付 SIGNET(シグネット)3/8DR インチ ソケットセット ホルダー付SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(9個)
当日出荷
6角タイプソケットホルダー付き。
差込角(inch)3/8セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質(金属部)クロムバナジウム鋼
ウェーブソケット18mm Pro-Autoウェーブソケット18mmPro-Auto(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
12.7sqナットツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqナットツイスターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法L(mm)42寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ソケット85mm BIGMAN(ビッグマン)六角軸ソケット85mmBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバー対応
用途ボルト、ナットの脱着に穴角6角軸径(Φmm)6.35材質クロムバナジウム鋼
1/2ソケットレンチセット SK111/2ソケットレンチセットSK11
6,498税込7,148
1セット(13点組)
当日出荷
13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。仕様メタルケース入りセット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)差込角(mm[inch])12.7(1/2)
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利です。ラチェットハンドルとソケットをコンパクトに収納できます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。セット内容ソケット:8、10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル形状六角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
3/8DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)3/8DR ショートソケット (6角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22
ボルトキャッチソケット9.5 SK11ボルトキャッチソケット9.5SK11(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球が、ボルト・ナットを確実に保持します。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5材質ソケット:クロームバナジウム鋼
アルミソケットホルダー TRUSCOアルミソケットホルダーTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ4 0115
ショートソケット1/2 GEDOREショートソケット1/2GEDORE(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0270
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7mm差込 Z-EAL6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
3/8"sqx10mm ソケット エスコ3/8"sqx10mm ソケットエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-10
サーフェイスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)サーフェイスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(15件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット23mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット23mmS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)23材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット21mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット21mmS.E.K.(スエカゲツール)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)21材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット16mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット16mmS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)16材質クロームバナジューム鋼

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケットスタンダード