絞り込み
全長(mm)
22・25・26・27・28・29・30・32・35・36・37・38・40・44・50・52・58・60・65・128・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,148件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
(12.7SQ)ツイストソケット KTC(12.7SQ)ツイストソケットKTC
4,498税込4,948
1個
当日出荷
角の丸くなったボルトを締めることができます。
差込角(sq.)12.7全長L(mm)42寸法D2(Φmm)30(差し込み部)
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
6.35sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq6角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
6.3sq.ソケット(6角) KTC6.3sq.ソケット(6角)KTC
699税込769
1個
翌日出荷から4日以内出荷
差込角(mm)6.3
スプラインソケット Pro-AutoスプラインソケットPro-Auto
439税込483
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SS3813Hスプラインソケットハンガーセットの単品です。一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。
材質クロームバナジウム鋼差込角(sq.)9.5
12.7sq.ディープソケット(十二角) KTC12.7sq.ディープソケット(十二角)KTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:12角
ツイストソケット DAYTONA(デイトナ)ツイストソケットDAYTONA(デイトナ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
経年劣化やオーバートルクにより頭が潰れて外せなくなったナットやボルトを、特殊形状のソケットが強力に掴み簡単に取り外すことができます。頭が潰れて外せなくなったナットやボルトにプラスチックハンマーで軽く叩き込み、押しながら緩めてください。
差込角(inch)3/8(9.5mm)
3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
キーナット用ソケット FPCキーナット用ソケットFPC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途キーナット外しの緊急用ソケットセットです。取り外し専用にお使いください。全長L(mm)80
インパクトホイルナットソケットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトホイルナットソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
付属品ソケットホルダー付(4個タイプ)セット内容4AP-17LLN、4AP-19LLN、4AP-21LLN質量(kg)0.7セット商品数3化粧箱寸法(mm)W160×D145×H30
インパクトエクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトエクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
299税込329
1セット(3個)
当日出荷から8日以内出荷
4ピン ナットソケット(インナータイプ) JTC4ピン ナットソケット(インナータイプ)JTC
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
仕様差込:12.7mm 全長:60mm寸法D1(mm)1:26、2:31、3:34、4:38、5:42、6:50、7:58、8:75、9:82、10:88寸法D2(mm)1:20、2:23.5、3:26.5、4:29.5、5:34.5、6:40.5、7:46.5、8:59.5、9:65.8、10:71.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.5、2:3、3:2.5、4:2.5、5:3.5、6:2.5、7:4、8:4.5、9:5、10:5寸法ZB(mm)1:2.8、2:2.8、3:3.8、4:4.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:5.8、9:5.8、10:5.8
6.35mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット9ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット9ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.) 汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ソケット内容(mm)6角9点:5.5、6、7、8、10、11、12、13、14付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3683材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)290
1/2"sqx24mm ソケット エスコ1/2"sqx24mm ソケットエスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-24
1/2"sqx17mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx17mm ソケット(12角)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-217
3/8"sqx13mm ソケット エスコ3/8"sqx13mm ソケットエスコ
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-13
ボルテックスソケット SIGNET(シグネット)ボルテックスソケットSIGNET(シグネット)
289税込318
1個
翌日出荷
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、 ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込穴径(mm)19.5
スタンダードソケット9/16 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット9/16S.E.K.(スエカゲツール)
299税込329
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二面幅(inch)9/16材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット8mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット8mmS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)8材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット12mm Pro-Autoスタンダードソケット12mmPro-Auto(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)12材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット11mm Pro-Autoスタンダードソケット11mmPro-Auto
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)11材質クロームバナジューム鋼
シャローソケット13mm Pro-Autoシャローソケット13mmPro-Auto
419税込461
1個
当日出荷
二面幅(mm)13トラスコ品番773-9249材質クロームバナジューム鋼質量(g)25
ゴースルーソケット12mm Pro-Autoゴースルーソケット12mmPro-Auto(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
二面幅(mm)12トラスコ品番853-1372
ウェーブソケット16mm Pro-Autoウェーブソケット16mmPro-Auto
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)16
ウェーブソケット13mm Pro-Autoウェーブソケット13mmPro-Auto
399税込439
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)13
1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT Pro-Auto1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PTPro-Auto
599税込659
1個
当日出荷
穴角6角トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
(6.3SQ)E型トルクスレンチ KTC(6.3SQ)E型トルクスレンチKTC
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)6.3
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
499税込549
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
穴角6角差込角(mm)6.35対辺寸法(inch)5/32仕様インチサイズトラスコ品番369-4658全長(mm)22質量(g)10
6角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO
709税込780
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
ソケットセット(12角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(12角、ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
穴角12角トラスコ品番369-8441セット内容4D-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)404D-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)404D-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)504D-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)654D-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)704D-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)904D-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1054D-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)130ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
30mm 1/2SQ ソケット エスコ30mm 1/2SQ ソケットエスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)30エスコ品番EA617DX-30
10mm 3/8SQ ソケット エスコ10mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
当日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)10エスコ品番EA617DJ-10全長(mm)25.0外径(Φmm)15.0
12.7用ピン21-32 マキタ12.7用ピン21-32マキタ
149税込164
1個
3日以内出荷
3/8プチソケット SEK3/8プチソケットSEK
399税込439
1個
翌々日出荷
高さ、外径とも超プチサイズです。ソケットは、各種ハンドル、アタッチメント等に取り付け六角ボルト・ナットを締め緩めをする工具です。ソケットは、ボルト・ナットを完全に抱き込んだ状態で使用するので、大きなトルクを出す作業に最適です。高さ、外径とも従来品とくらべ、最大30パーセントコンパクトに設計されています。コンパクト設計により狭く複雑な箇所での作業に最適です。六角ボルト・ナットの角を傷つけない面接触タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼差込角(mm)9.5(3/8インチ)
椿モデル インパクト用ロックスライドアダプター アイダ椿モデル インパクト用ロックスライドアダプターアイダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
インパクトレンチに取り付ければ12.7mmソケット類をスライドで脱着できます。インパクト用ソケットの交換が楽になります。
用途ソケット類のスライド脱着用に。全長(mm)52質量(g)130差込角(mm)12.7
9.5sq.ディープソケット(十二角) KTC9.5sq.ディープソケット(十二角)KTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:12角
15PCS EPスタープラスソケットセット JTC15PCS EPスタープラスソケットセットJTC
9,598税込10,558
1個
当日出荷
15pcsセット 1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8 3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16 1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32差込角(mm)6.3、9.5、12.7セット商品数15
3/8"DR/27mm センサーソケット(六角) エスコ3/8"DR/27mm センサーソケット(六角)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)27外径(Φmm)36差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7895-69

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケットスタンダード