絞り込み
全長(mm)
22・25・26・27・28・29・30・32・35・36・37・38・44・50・52・58・60・65・100・128・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,154件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイスペアソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ
549税込604
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]
トルネードソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
トラスコ品番310-9798質量(g)630
スタッドプラーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドプラーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
12,980税込14,278
1セット(4本)
当日出荷
6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。
セット内容スタッドプラー6、8、10、12(4個セット)適合ボルト(メートルねじ)6、8、10、12差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ質量(kg/セット)1.04トラスコ品番279-4349形状6角質量(kg)1.04RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角、ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
穴角6角トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
8 mm 1/4SQ ソケット エスコ8 mm 1/4SQ ソケットエスコ
300税込330
1個
当日出荷
差込角(inch)1/4二面幅(mm)8エスコ品番EA617CL-8
17mm 1/2SQ ソケット エスコ17mm 1/2SQ ソケットエスコ
550税込605
1個
当日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)17エスコ品番EA617DX-17
16mm 3/8SQ ソケット エスコ16mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
当日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)16エスコ品番EA617DJ-16全長(mm)26.0外径(Φmm)22.0
12.7用ピン21-32 マキタ12.7用ピン21-32マキタ
149税込164
1個
3日以内出荷
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソケット形状:12角
スプラインソケット Pro-AutoスプラインソケットPro-Auto
439税込483
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SS3813Hスプラインソケットハンガーセットの単品です。一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。
材質クロームバナジウム鋼差込角(sq.)9.5
9.5角ソケット17-63 マキタ9.5角ソケット17-63マキタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
関連資料(1.15MB)
9.5角ソケット12-63 マキタ9.5角ソケット12-63マキタ
699税込769
1個
4日以内出荷
関連資料(1.15MB)
6.3sq.ソケット(六角) KTC6.3sq.ソケット(六角)KTC
739税込813
1個
翌々日出荷
差込角(mm)6.35対辺形状:6角
15PCS EPスタープラスソケットセット JTC15PCS EPスタープラスソケットセットJTC
9,598税込10,558
1個
当日出荷
15pcsセット 1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8 3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16 1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32差込角(mm)6.3、9.5、12.7セット商品数15
ネプロス6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット[6コ組] neprosネプロス6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット[6コ組]nepros
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
差込角(sq.)6.3
1/4"DR  7/32" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ1/4"DR 7/32" [航空規格]ソケット(インチ)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
全長(mm)22質量(g)8外径(Φmm)8.5差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7889-49対辺(inch)7/32”
スプラインソケットセット SK11スプラインソケットセットSK11
3,698税込4,068
1セット(9個)
当日出荷
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm[inch])6.35(1/4)適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18クリップの色サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
919税込1,011
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
ドレンボルトソケットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドレンボルトソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
セット内容ドレインプラグソケット:4SQ-10、4SQ-13/ソケット(8角):4E-17質量(kg)0.26セット商品数3アズワン品番64-4817-79
インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
959税込1,055
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ
インパクトエクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトエクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
ソケット ユニットドライブ(6角タイプ) GEDOREソケット ユニットドライブ(6角タイプ)GEDORE
579税込637
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼
ソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)ソケット 1/4PROXXON(プロクソン)
2,298税込2,528
1セット(9個)
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4セット内容6.5/7/8/9/10/11/12/13/14mmアズワン品番64-9674-59RoHS指令(10物質対応)対応
アルミソケットホルダー用クリップセット KTCアルミソケットホルダー用クリップセットKTC
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
アルミソケットホルダーの補給部品です。
1/4"(6.35mm)SQ. ナットツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ナットツイスターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]差込角(inch)1/4(6.35mm)寸法L(mm)23差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー付ソケット9PC 差込角12.7mm SUN UPホルダー付ソケット9PC 差込角12.7mmSUN UP(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
5日以内出荷
各種サイズのソケットを収納したセット品。 吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。
差込角(mm)12.7セット内容ソケット(10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、収納ホルダー材質クロームバナジウム鋼
アルミソケットホルダー(マグネットタイプ) TRUSCOアルミソケットホルダー(マグネットタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。マグネット付で管理しやすいです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ4 0115
アルミソケットホルダー TRUSCOアルミソケットホルダーTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ4 0115
12角ソケット GEDORE12角ソケットGEDORE
649税込714
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 0153
6.35mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット9ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット9ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.) 汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ソケット内容(mm)6角9点:5.5、6、7、8、10、11、12、13、14付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3683材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)290
M 15x1.0  ファインUナット エスコM 15x1.0 ファインUナットエスコ
430税込473
1個
当日出荷
エスコ品番EA949KA-15
3/4"sqx55mm ソケット エスコ3/4"sqx55mm ソケットエスコ(1件のレビュー)
2,850税込3,135
1個
当日出荷
エスコ品番EA687ES-55
3/4"sqx50mm ソケット エスコ3/4"sqx50mm ソケットエスコ
2,410税込2,651
1個
当日出荷
エスコ品番EA687ES-50
1/2"sqx24mm ソケット エスコ1/2"sqx24mm ソケットエスコ
420税込462
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-24
1/4"sqx 3.5mm ソケット エスコ1/4"sqx 3.5mm ソケットエスコ
130税込143
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AS-3.5
1/4″SQソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から8日以内出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/4
ソケット (12角) SIGNET(シグネット)ソケット (12角)SIGNET(シグネット)
419税込461
1個
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角12角差込角(sq.)1/2
6角ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6角ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
穴角6角差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
6角ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6角ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケットスタンダード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら