絞り込み
全長(mm)
22・25・26・27・28・29・30・32・35・36・37・38・40・44・50・52・58・60・65・128・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,148件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
12 mm 1/4SQ ソケット エスコ12 mm 1/4SQ ソケットエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4二面幅(mm)12エスコ品番EA617CL-12
12.7用ピン19 マキタ12.7用ピン19マキタ
149税込164
1個
7日以内出荷
インチソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インチソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
459税込505
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ソケット形状:6角
差込角(mm)9.5
1/2 インパクト12角ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2 インパクト12角ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
16,980税込18,678
1セット
予約販売
セット内容14405M(12角ソケット)10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27差込角(mm)12.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ケース】330×68×48
ソケットアダプター WeraソケットアダプターWera
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
角頭出力の電動工具ソケット用ツールシャンク。5/16インチ六角ドライブ。フリクションボール付き。
用途手動ナットスピナーソケット用
ソケットアダプター WeraソケットアダプターWera
899税込989
1個
翌日出荷
ソケットレンチ差込用のツールシャフト
用途アダプター、ナットスピナーソケット用質量(g)7.8
水平対向エンジン向けプラグ交換セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)水平対向エンジン向けプラグ交換セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
水平対向エンジンのプラグ交換に最適です。狭い場所では外六角部分に17mmラチェットめがねを使い緩めながら、隙間が狭くなっているとコマを外して使います(締める時は逆の手順)
セット内容プラグソケット:3P-16S/エクステンションバー:EX32-32(2個)、EX32-50使用方法1.プラグソケットを点火プラグに装着します。2.プラグソケットにエクステンションバーを装着します。後端の外径にラチェットめがねを装着し回します。プラグが緩んできたら、後端から順に外します。
リバースギアレンチ用ゴースルーソケット Pro-Autoリバースギアレンチ用ゴースルーソケットPro-Auto
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
送り角度5度・ギア数72山のギアレンチオフセット角16度で左右切替レバー付リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着
材質クロームバナジウム鋼
19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット FPC19.0sqナットランナー用コンビネーションソケットFPC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
21,980税込24,178
1セット
9日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
9.5角ソケット21-63 マキタ9.5角ソケット21-63マキタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
関連資料(1.15MB)
差込6.3mmスタービットソケット JTC差込6.3mmスタービットソケットJTC
529税込582
1個
5日以内出荷
A:11.9 B:10.8 C:15 L:37
9.5sq.ソケット(十二角) KTC9.5sq.ソケット(十二角)KTC
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:12角
25.4sq.ソケット(十二角) KTC25.4sq.ソケット(十二角)KTC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
穴角12角差込角(sq.)25.4
3/8"(9.5mm)SQ. スパークプラグソケット(マグネット付) 19mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. スパークプラグソケット(マグネット付) 19mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
予約販売
コーケン Ko-ken 3/8""(9.5mm)SQ. スパークプラグソケット(マグネット付) 19mm。発電機や芝刈り機などの汎用エンジンの19mmスパークプラグ用ソケット。マグネット式でプラグを落とさずに作業が出来ます。マグネットは衝撃等により割れることがございます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仮締用Wソケット12.7 椿モデル仮締用Wソケット12.7椿モデル(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチにソケット形状12角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)32×27ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)230長さ(mm)60寸法D1(Φmm)43寸法D2(Φmm)29
3/4"DR/70mm ソケット エスコ3/4"DR/70mm ソケットエスコ
16,100税込17,710
1個
8日以内出荷
全長(mm)84質量(g)1785対辺(mm)70外径(Φmm)92差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-33
3/4"DR/65mm ソケット エスコ3/4"DR/65mm ソケットエスコ
13,800税込15,180
1個
8日以内出荷
全長(mm)80質量(g)1608対辺(mm)65外径(Φmm)86差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-32
3/4"DR/63mm ソケット エスコ3/4"DR/63mm ソケットエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
全長(mm)76質量(g)1494対辺(mm)63外径(Φmm)83.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-31
3/4"DR/36mm ソケット エスコ3/4"DR/36mm ソケットエスコ
2,690税込2,959
1個
8日以内出荷
全長(mm)59質量(g)438対辺(mm)36外径(Φmm)49.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7893-60
3/4"DR/34mm ソケット エスコ3/4"DR/34mm ソケットエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
全長(mm)57質量(g)397対辺(mm)34外径(Φmm)47差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7893-58
3/8"DR/24mm ソケット エスコ3/8"DR/24mm ソケットエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)34対辺(mm)24外径(Φmm)32差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-41
1/4"DR  7/32" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ1/4"DR 7/32" [航空規格]ソケット(インチ)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
全長(mm)22質量(g)8外径(Φmm)8.5差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7889-49対辺(inch)7/32”
六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ソケット(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
Belt C 9 ソケットベルトホルダ WeraBelt C 9 ソケットベルトホルダWera
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
取り付けやすいツイストロックが付いています。
トラスコ品番195-2221材質テキスタイル全長(mm)210質量(g)108差込角(mm)12.7収納数9アズワン品番64-8320-52
3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付)レールセット 8ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付)レールセット 8ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,998税込8,798
1セット
6日以内出荷
セット内容8/10/12/13/14/17質量(g)230差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. 2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
669税込736
1個
5日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/2DR 15PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/2DR 15PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット15PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/2セット内容ソケット(10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×39×34ソケット長さ(mm)28ホルダー寸法(mm)W480×D22×H21
3/8”sqx8mm[2重4角]ソケット エスコ3/8”sqx8mm[2重4角]ソケットエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)8差込角(inch)3/8”全長(mm)26外径(mm)14.5
12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ) FPC12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ)FPC
669税込736
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
ボールジョイントビットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールジョイントビットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
翌日出荷
質量(g)30寸法L(mm)39.5差込角(mm)6.35
ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
めっきが剥離しにくい無電解めっきを採用。 六角部と四角部をダブル形状にし、ホイールナットへのはめこみ作業性を向上しました。 8ED-4121Aはダブル六角部を1山飛ばしの形状にし、さらにはめこみ作業性を向上しました。
用途バス・トラック用二面幅S1×S2(mm)41×21差込角(mm)25.4適合機種ピン寸法d(mm)33寸法L1(mm)12.5寸法D2(mm)48寸法L2(mm)42.5
ドレンボルトソケットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドレンボルトソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
セット内容ドレインプラグソケット:4SQ-10、4SQ-13/ソケット(8角):4E-17質量(kg)0.26セット商品数3アズワン品番64-4817-79
スピンナハンドル(分割タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドル(分割タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
ハンドル部は分割可能でコンパクトに収納でき、持ち運びにも最適。 角ドライブは両側90度屈折し、15度ずつの角度調整が可能。
用途ボルト・ナットの締付け作業用。差込角(mm)12.7
インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角差込角(mm)9.5付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ
9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40
ソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm)スーパーツール(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
差込角9.5mmのソケットです。
用途ソケットレンチ用ソケット駒差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28質量(g)25
9.5sq ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) nepros9.5sq ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ)nepros
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5ソケット形状6角材質特殊工具鋼
6.3sq セミディープソケット(12角タイプ) nepros6.3sq セミディープソケット(12角タイプ)nepros
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)6.35ソケット形状12角材質特殊工具鋼
ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 Weraホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2Wera
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0差込角(mm)6.35ソケット形状ヘキサゴン付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3249材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数8

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケットスタンダード