絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](3)
二面幅(mm)
  • 6
  • 5(7)
  • 5.5(6)
  • 7(5)
  • 8(18)
  • 9(6)
  • 10(14)
  • 11(7)
  • 12(15)
  • 13(11)
  • 14(12)
  • 15(5)
  • 17(11)
  • 19(12)
  • 20(4)
  • 21(12)
  • 22(8)
  • 24(8)
  • 32(5)
  • 36(4)
形状
形状
6角(2)
全長(mm)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 50(3)
  • 66(1)
二面幅(inch)
  • 1/4(1)
ブランド
  • エスコ(3)
  • Wera(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • KTC(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
エスコ・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・BAHCO(バーコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](4)
9.5[3/8](3)
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
359税込395
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
8790 HMA ディープソケット Wera8790 HMA ディープソケットWera(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状六角
8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera8790 HMA ホールディングファンクションソケットWera
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
ヘキサゴンビットソケット KTCヘキサゴンビットソケットKTC
769税込846
1個
当日出荷
ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
ディープソケットセット EA617Aシリーズ エスコディープソケットセット EA617Aシリーズエスコ
12,700税込13,970
1個
3日以内出荷
サイズに応じて色分けされています。
セット内容9本組全長(mm)50対辺(mm)5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13差込角(inch)1/4アズワン品番65-2156-12
ナットセッター マグネット付 6.0×50mm エスコナットセッター マグネット付 6.0×50mmエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
全長(mm)50対辺(mm)6外径(Φmm)10寸法(inch)【六角シャンク】1/4アズワン品番65-2155-30
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ6mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ6mmBAHCO(バーコ)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)6アズワン品番64-6801-43対辺6角メーカー商品コード144-3596
1/4"sqx  6mm ソケット(ZYKLOP) エスコ1/4"sqx 6mm ソケット(ZYKLOP)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18対辺(mm)6外径(Φmm)9.2アズワン品番64-2241-32

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

その他ソケット