絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](5)
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](4)
先端サイズ
  • (+)No.4
  • (-)0.6mm(1)
  • (-)0.8mm(1)
  • (-)1mm(2)
  • (-)1.2mm(2)
  • (-)1.6mm(2)
  • (-)4mm(3)
  • (-)5mm(2)
  • (-)5.5mm(3)
  • (-)6mm(8)
  • (-)7mm(5)
  • (-)8mm(6)
  • (-)9mm(2)
  • (-)10mm(2)
  • (-)10.72mm(1)
  • (-)11mm(1)
  • (+)No.1(20)
  • (+)No.2(32)
  • (+)No.3(20)
  • (ポジ)No.1(2)
先端形状
先端形状
プラス(+)(11)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 48(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 61(1)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • ハゼット(2)
  • WILLIAMS(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • Pro-Auto(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](5)
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](4)
ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
プラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)プラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
差込角(sq.)6.35先端形状+差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 1/2PROXXON(プロクソン)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット+NO4 Pro-Autoドライバーソケット+NO4Pro-Auto
309税込340
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35サイズ[[(+)]]No.4トラスコ品番774-6164全長(mm)25質量(g)13先端形状+
ソケット用ドライバーソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット用ドライバーソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用 ドライバーソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット用 ドライバーソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。差込角(mm)6.35材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
プラスビットソケット ハゼットプラスビットソケットハゼット
4,998税込5,498
1個
当日出荷から60日以内出荷
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど差込角(mm)9.5材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼先端形状プラス
3/8ドライブ プラスソケットドライバー WILLIAMS3/8ドライブ プラスソケットドライバーWILLIAMS
2,198税込2,418
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼全長(mm)48先端形状プラスビット全長(mm)21
1/2ドライブ プラスソケットドライバー WILLIAMS1/2ドライブ プラスソケットドライバーWILLIAMS
3,398税込3,738
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼全長(mm)48先端形状プラスビット全長(mm)10
プラスビットソケット ハゼットプラスビットソケットハゼット
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28軸長(mm)16先端形状プラス
1/4″SQプラスビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQプラスビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(inch)1/4先端形状+寸法L2(mm)16全長L1(mm)28

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

プラス/マイナス