絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](13)
- 12.7[1/2](9)
二面幅(mm)
- 9
- 2(10)
- 2.5(19)
- 3(81)
- 4(109)
- 5(129)
- 6(146)
- 7(68)
- 8(144)
- 10(143)
- 11(8)
- 12(110)
- 14(78)
- 17(72)
- 19(44)
- 22(32)
- 24(22)
- 27(24)
- 32(18)
- 36(14)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(2)
- 43(1)
- 43.5(1)
- 52(2)
- 60(4)
- 62(1)
- 66(1)
- 75(1)
- 100(2)
- 110(1)
- 128(2)
- 132(2)
- 140(2)
- 152(1)
ブランド
- BONDHUS(1)
- GEDORE(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- KTC(7)
- NAC(長堀工業)(2)
- Wera(1)
- WILLIAMS(1)
- エイト(1)
- エスコ(2)
- ハゼット(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](13)
12.7[1/2](9)

(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)
KTC(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
12.7ロングヘキサゴン
KTC(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)132差込角(mm)12.7
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19
GEDORE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0196
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットビットレールセット
エイト¥7,198~税込¥7,918~1個(7本)ほか3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角ボルトの締結。色無表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
スペシャルロングヘックスドライバーソケット
ハゼット¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から25日以内出荷スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。用途自動車・機械整備等材質クロムバナジウム全長(mm)140差込角(mm)12.7軸(mm)102ビット全長(mm)102
インパクトヘックスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
ショートヘキサゴンソケット
ハゼット(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)43.5差込角(mm)9.5![1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096037-190802-02.jpg)
1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷セット内容9個組全長(mm)132対辺(mm)5・6・7・8・9・10・12・14・17差込角(inch)1/2”![3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095836-190802-02.jpg)
3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷セット内容9点全長(mm)128対辺(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・12差込角(inch)3/8”
ロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mm
GEDORE¥829税込¥9121個当日出荷材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)140差込角(mm)12.7ビット全長(mm)102
ドライバーソケット 差込6.35x対辺9mmx70L
NAC(長堀工業)¥669税込¥7361本7日以内出荷トラスコ品番853-0922材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)27差込角(mm)6.35二面幅(mm)9
ドライバーソケット 差込6.35x対辺9mmx100L
NAC(長堀工業)¥739税込¥8131本7日以内出荷トラスコ品番853-0923全長(mm)100質量(g)37差込角(mm)6.35二面幅(mm)9




















![1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096037-190802-02.jpg)
![3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095836-190802-02.jpg)