絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](8)
- 9.5[3/8](12)
- 12.7[1/2](1)
全長(mm)
- 25(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 52(1)
- 54.5(1)
- 55(1)
- 62(1)
- 72(1)
- 75(1)
- 107(1)
- 121.5(1)
- 128(2)
- 175(1)
二面幅(inch)
- 1/8
- 9/64(10)
- 5/32(25)
- 3/16(24)
- 7/32(29)
- 1/4(34)
- 9/32(5)
- 5/16(29)
- 11/32(5)
- 3/8(27)
- 7/16(20)
- 1/2(21)
- 9/16(16)
- 5/8(12)
- 3/4(9)
- 7/8(5)
- 1(2)
- 1-1/16(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- KTC(8)
- エスコ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- Wera(1)
- BONDHUS(1)
- Pro-Auto(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](8)
9.5[3/8](12)
12.7[1/2](1)

ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ヘキサゴンソケット インチサイズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。仕様インチサイズ差込角(mm)12.7全長L(mm)50
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
KTC(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4
9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。軸長(mm)99全長L(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
六角ソケットビット
BONDHUS¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷ビット交換式ソケットビットです。 先端が摩耗したらビットを交換できます。 ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。 ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。差込角(mm)9.5対辺(inch)1/8
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥789税込¥8681個5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット(ホールド付)
Wera¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。用途手動・工作機械作業用差込角(mm[inch])9.5[3/8]![1/4"DRx 1/8" [Ball-Hex]ロングビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753816-210510-02.jpg)
1/4"DRx 1/8" [Ball-Hex]ロングビットソケット
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷全長(mm)121.5質量(g)54寸法D(mm)16寸法I(mm)99差込角(inch)1/4"対辺(inch)1/8![1/4"DRx 1/8" [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753588-210510-02.jpg)
1/4"DRx 1/8" [INHEX]ビットソケット
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷全長(mm)54.5質量(g)36寸法D(mm)16寸法I(mm)32差込角(inch)1/4"対辺(inch)1/8





















![1/4"DRx 1/8" [Ball-Hex]ロングビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753816-210510-02.jpg)
![1/4"DRx 1/8" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753588-210510-02.jpg)
![3/8”sqx1/8”/128mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095949-190802-02.jpg)

![3/8sqx1/8インチ [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537414-180823-02.jpg)