絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2]
  • 6.35[1/4](43)
  • 9.5[3/8](62)
  • 15.9[5/8](1)
  • 19.0[3/4](38)
  • 25.4[1](19)
  • 31.75[1-1/4](1)
  • 38.1[1-1/2](4)
  • 44.5[1-3/4](1)
  • 63.5[2-1/2](2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 49(1)
  • 55.8(1)
  • 57(1)
  • 60(3)
  • 62.4(3)
  • 63(3)
  • 65(6)
  • 67(2)
  • 68(3)
  • 69(2)
  • 70(2)
  • 72(3)
  • 73(3)
  • 74(4)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 90(4)
  • 112(1)
  • 118.5(1)
  • 194(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
  • エスコ(7)
  • トップ工業(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • KTC(5)
  • TRUSCO(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • SK11(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • ミトロイ(2)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • FPC(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • Wera(1)
  • スーパーツール(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](43)
9.5[3/8](62)
12.7[1/2]
19.0[3/4](38)
25.4[1](19)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](4)
44.5[1-3/4](1)
63.5[2-1/2](2)
その他(1)
ユニバーサルジョイント モノタロウユニバーサルジョイントモノタロウ(124件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
インパクト用ユニバーサルボールジョイント モノタロウインパクト用ユニバーサルボールジョイントモノタロウ(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます
差込角(mm)12.7全長(mm)65
ユニバーサルジョイント KTCユニバーサルジョイントKTC(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様21世紀バージョン種別ジョイント
ユニバーサルジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ユニバーサルジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプ TRUSCOインパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプTRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)
インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCOインパクト用ユニバーサルジョイントTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
約30度の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
インパクト用ユニバーサルジョイント JTCインパクト用ユニバーサルジョイントJTC(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)63外径D(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
種別ジョイント
ユニバーサルジョイント SK11ユニバーサルジョイントSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。材質クロームバナジウム鋼
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター トップ工業インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプタートップ工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
差込角(mm)12.7全長(mm)88トラスコ品番483-4062質量(g)290寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30
ユニバーサルボールジョイント SK11ユニバーサルボールジョイントSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業インパクト用ユニバーサルジョイントトップ工業(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付トラスコ品番431-0501質量(g)210
12.7sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント KTC12.7sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントKTC
6,098税込6,708
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7アズワン品番64-9304-57
ユニバーサルジョイント マキタユニバーサルジョイントマキタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ソケットADユニバーサル SK11ソケットADユニバーサルSK11(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)首振角度(°)20
12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット KTC12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケットKTC(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ピン・リング付
差込角(sq.)12.7全長L(mm)194付属品ピン、リングPR-2026寸法D2(Φmm)29(差し込み部)深さH(mm)18
インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCOインパクト用ユニバーサルジョイントTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)90付属品ピン・Oリング適合(ピン)TP3520、(リング)TO4019トラスコ品番116-1955材質クロムモリブデン鋼質量(g)220首振角度(°)60適合OリングTO4019
ユニバーサルジョイント ボール止付 NAC(長堀工業)ユニバーサルジョイント ボール止付NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルジョイントミトロイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)58適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3質量(g)300寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)34首振角度(°)30
インパクト用ユニバーサルソケット トップ工業インパクト用ユニバーサルソケットトップ工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなしOリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。差込角(mm)12.7形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用首振角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント12.7 S.E.K.(スエカゲツール)ユニバーサルジョイント12.7S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
差込角(mm)12.7トラスコ品番774-6393材質クロームモリブデン鋼質量(g)148
12.7sqユニバーサルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用本管ユニバーサルソケット トップ工業インパクト用本管ユニバーサルソケットトップ工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに全長(mm)118.5差込角(mm)12.7首振角度(°)30
ユニバーサルジョイント 差込角凹凸 TRUSCOユニバーサルジョイント 差込角凹凸TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ
ユニバーサルジョイント TRUSCOユニバーサルジョイントTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
用途直線作業ができない場所に使用が可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
12.7mm差込 Z-EALユニバーサルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7mm差込 Z-EALユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)55.8トラスコ品番786-3608材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)100
ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
差込角(sq.)1/2全長(mm)72外径(Φmm)25
ユニバーサルジョイント トップ工業ユニバーサルジョイントトップ工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です
用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトダブルジョイント差込角12.7mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトダブルジョイント差込角12.7mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)90付属品Cリングトラスコ品番395-6911材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqユニバーサルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
インパクトレンチで狭い場所へのアクセスを可能とする2つの可動部があるユニバーサルジョイントです。 標準のユニバーサルジョイントとくらべて、中間部を極力スリム(Φ35をΦ27へ)に設計することで、狭い箇所へのアクセス可能な範囲が大幅に拡大しています。 レンチ側ジョイント部分にはブレやガタツキを軽減する独自のリターン機構(画像参考)を内蔵。 スムーズな回転が可能です。ピンの強度や本体の精度、耐久性など基本性能が高く、過酷な状況でも安心して使用できます。 脱着がし易いボールロック機能です。上下に60°首を振ります。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ダブルボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ダブルボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。
用途角度をつけた斜め作業に材質構造用鋼首振角度(°)50
ユニバーサルジョイント HPタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ユニバーサルジョイント HPタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
直接作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。従来品に比べ、全長を短縮しました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼首振角度(°)45
12.7sq.ユニバーサルジョイント KTC12.7sq.ユニバーサルジョイントKTC
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1521差込角(mm)12.7
ユニバーサルジョイント(差込角:12.7mm) スーパーツールユニバーサルジョイント(差込角:12.7mm)スーパーツール
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)73材質クロムバナジウム鋼質量(g)150
12.7sq.フレックスボールジョイント KTC12.7sq.フレックスボールジョイントKTC
5,798税込6,378
1個
当日出荷
12角ボールジョイント方式により、全周44°のスムーズな回転を実現しました。作業角度を変えて回転を伝えるので、狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。全長が短く、狭い場所で効果を発揮します。
用途汎用工具トラスコ品番383-5286材質特殊工具鋼全長(mm)65差込角(mm)凹凸12.7
インパクトユニバーサルジョイント SK11インパクトユニバーサルジョイントSK11
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
狭い場所での作業に最適なユニバーサルジョイントです。高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)駆動角(mm)12.7(1/2インチ)

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント