絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2]
  • 6.35[1/4](166)
  • 9.5[3/8](249)
  • 15.9[5/8](2)
  • 19.0[3/4](102)
  • 25.4[1](53)
  • 31.75[1-1/4](2)
  • 38.1[1-1/2](8)
  • 44.5[1-3/4](1)
  • 63.5[2-1/2](3)
  • その他(4)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(68)
  • トップ工業(22)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
  • KTC(14)
  • TRUSCO(14)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • Pro-Auto(9)
  • SK11(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
  • ミトロイ(7)
  • NAC(長堀工業)(7)
  • Wera(6)
  • HIT(ヒット)(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(5)
  • JTC(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アタッチメントとは、ソケットレンチのハンドルとソケットを接続させるために使われている工具。アタッチメントにはエクステンションバー、ソケットアダプター、ユニバーサルジョイントがあります。エクステンションバーはソケットの長さを延長する時に、ソケットアダプターは規格や角の異なるソケット・ハンドルを接続する時に使うアタッチメントです。ユニバーサルジョイントは首振り機能を追加することができ、直線作業以外の複雑な作業をしたい時に適しています。
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(367件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
ユニバーサルジョイント モノタロウユニバーサルジョイントモノタロウ(124件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
2WAYエクステンションバー SK112WAYエクステンションバーSK11(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
電動ドリル用アルファソケットアダプター トップ工業電動ドリル用アルファソケットアダプタートップ工業(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
インパクト用ユニバーサルボールジョイント モノタロウインパクト用ユニバーサルボールジョイントモノタロウ(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます
差込角(mm)12.7全長(mm)65
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応 トップ工業アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応トップ工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。差込角(mm)12.7トラスコ品番433-0943材質SCM435全長(mm)68質量(g)60六角軸二面幅(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
首振りエクステンションバー KTC首振りエクステンションバーKTC(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
振角約13度
種別エクステンションバー
12.7sq.エクステンションバー KTC12.7sq.エクステンションバーKTC(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22
ユニバーサルインパクトソケットアダプター トップ工業ユニバーサルインパクトソケットアダプタートップ工業(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
曲げ角度30度まで曲がる
ユニバーサルジョイント KTCユニバーサルジョイントKTC(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様21世紀バージョン種別ジョイント
タジマ ソケットアダプター ユニバーサル タジマツール(TJMデザイン)タジマ ソケットアダプター ユニバーサルタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度30°まで
電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。
用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30軸(mm)6.35
ソケットアダプターセット E-ValueソケットアダプターセットE-Value
799税込879
1セット
当日出荷
電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。 インパクトドライバーで使用可能です。 電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
用途ボルト、ナットの締め外し。材質特殊鋼差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用軸径6.35mm六角軸本数3
12.7sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
2WAYエクステンションバー SK112WAYエクステンションバーSK11(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
タジマ ソケットアダプター タジマツール(TJMデザイン)タジマ ソケットアダプタータジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
手廻しソケットが使える固定タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。ソケットをしっかり固定出来て使いやすい。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35
電動ドリル用フレックスソケットアダプター トップ工業電動ドリル用フレックスソケットアダプタートップ工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
曲げ角度10度まで曲がる
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式寸法D(mm)16
タジマ ソケットアダプター フレックス タジマツール(TJMデザイン)タジマ ソケットアダプター フレックスタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度10°まで
19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC19.0sq.インパクトレンチ用アダプタKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
寸法D(mm)38
電動ドリル用インパクトソケットアダプター トップ工業電動ドリル用インパクトソケットアダプタートップ工業(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます材質SCM435寸法D(mm)16トルク(N・m)(保証)75RoHS指令(10物質対応)対応
12.7角エクステンションバー TIPTOP12.7角エクステンションバーTIPTOP(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
12.7角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。
差込角(mm)12.7寸法D(mm)22
ユニバーサルジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ユニバーサルジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
首振エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
インパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプ TRUSCOインパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプTRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)
インパクト用エクステンションバー TRUSCOインパクト用エクステンションバーTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
ソケットADフレックスセット SK11ソケットADフレックスセットSK11(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)6.35mm六角軸首振角度(°)10度
電動ドライバー用ソケットアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電動ドライバー用ソケットアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸長(mm)6.35
インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCOインパクト用ユニバーサルジョイントTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
約30度の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
超剛鍛ミラーソケットアダプター ベッセル超剛鍛ミラーソケットアダプターベッセル(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに差込角(mm)6.35
電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター トップ工業電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプタートップ工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。材質SCM435軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニバーサルジョイント JTCインパクト用ユニバーサルジョイントJTC(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)63外径D(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルインパクトソケットアダプター トップ工業ユニバーサルインパクトソケットアダプタートップ工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質SCM435首振角度(°)30
ハンマードリル用ソケットアダプター トップ工業ハンマードリル用ソケットアダプタートップ工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7トラスコ品番396-2601全長(mm)70質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター2本組 EARTH MANソケットアダプター2本組EARTH MAN(3件のレビュー)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
インパクトドライバー対応。
用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。材質(カラーリング)アルミ材質(本体)クロームバナジウム鋼
ソケット/ソケットレンチ付属品