絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(37)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(32)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- トップ工業(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- ハゼット(11)
- BAHCO(バーコ)(10)
- WILLIAMS(10)
- KTC(9)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- HIT(ヒット)(7)
- NAC(長堀工業)(7)
- Pro-Auto(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- TRUSCO(5)
- FPC(5)
- SK11(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](39)
9.5[3/8](58)
12.7[1/2](72)
19.0[3/4](37)
25.4[1](19)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](4)
44.5[1-3/4](1)
63.5[2-1/2](2)
その他(1)

19.0sqユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から5日以内出荷質量(g)720差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント ボールタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷直線作業ができない複雑な個所に使用します。ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2572材質構造用鋼全長(mm)32差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
ユニバーサルジョイント HPタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷直接作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。従来品に比べ、全長を短縮しました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼首振角度(°)45
ユニバーサルジョイントPINK&BLAC
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。中折れ式で15度まで傾けることができます。全長(mm)100質量(g)53直径(mm)15
12.7sq.フレックスボールジョイント
KTC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷12角ボールジョイント方式により、全周44°のスムーズな回転を実現しました。作業角度を変えて回転を伝えるので、狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。全長が短く、狭い場所で効果を発揮します。用途汎用工具トラスコ品番383-5286材質特殊工具鋼全長(mm)65差込角(mm)凹凸12.7
ユニバーサルジョイント ロッドエンド
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥769~税込¥846~1個当日出荷水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。長さ(mm)31高さ(mm)12タイプロッドエンド表面処理ユニクロメッキ仕上げねじ寸法(mm)M6×1引張荷重(N)最大:1370RoHS指令(10物質対応)対応
3/4” インパクトソケットユニバーサルジョイント
BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷インパクト用ボールジョイントソケットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番384-9019材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)19
1/2” インパクトソケットユニバーサルジョイント
BAHCO(バーコ)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷インパクト用ボールジョイントソケットです。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に。ロックリング K560F5トラスコ品番383-9797材質特殊工具鋼全長(mm)62
3/4"(19mm)SQ. インパクト12角ソケット 1.1/16"
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷3/4"差込 12角 インパクトソケット 1-1/16"。RoHS指令(10物質対応)対応
1/4インチドライブ・ユニバーサルジョイント R240A
FACOM¥5,198税込¥5,7181個73日以内出荷ジョイント部はバネで補強されています。 留め具に手を伸ばすとき、所定の位置に留まります。用途ユニバーサルジョイント質量(g)30仕上ブライトクローム仕上
3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルスパークプラグソケット(マグネット付) 14mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷質量(g)110寸法L(mm)88差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)8寸法D1(mm)19寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)H ユニバーサルナットセッター 全長200mm 13mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. インパクトユニバーサルジョイント ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷質量(g)30寸法L(mm)39差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ユニバーサルジョイント
BAHCO(バーコ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
1/2”sqx65mmインパクトユニバーサルジョイント
エスコ¥5,400税込¥5,9401個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え作業性に優れています。仕様ロックボール付全長(mm)65差込角(inch)1/2”
インパクトユニバーサルジョイント
FPC¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷インパクトソケットと動力工具の間に接続し、角度をつけた斜め作業が可能です。用途インパクトレンチ用アタッチメントです。
インパクトレンチ用ユニバーサルソケットセット
トップ工業¥22,980~税込¥25,278~1セット翌日出荷6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。 アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用差込角(mm)12.7首振角度(°)30ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45RoHS指令(10物質対応)対応ケースメタル
(1/2SQ)インパクト用Uジョイント
STAHLWILLE(スタビレー)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷入り組んだ場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用ユニバーサルジョイント質量(g)210全長L(mm)68差込角(sq.)1/2外径d(Φmm)30
(1/4SQ)ユニフレックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷フレックスタイプなので入組んだ場所に最適差込角(sq.)1/4外径d2(Φmm)(差込部)12.7
(1/2SQ)ユニフレックスソケット (6角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷AS-drive(面接触)タイプのユニバーサルソケットタイプ6角差込角(sq.)1/2外径d2(Φmm)(差込部)25
ユニバーサルジョイント
GEDORE¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0237
ユニバーサルジョイント
HASCO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。用途インパクトレンチ用アダプター全長(mm)112、91、65、49首振角度(°)30差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8
3/8ドライブ ユニバーサルジョイント インパクト
WILLIAMS¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷トラスコ品番757-4517材質特殊工具鋼全長(mm)57質量(g)100差込角(mm)凹凸9.5取り付け形状スプリングプランジャー











![ユニバーサルジョイントセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937776-260121-02.jpg)