絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(59)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
- KTC(29)
- nepros(25)
- SIGNET(シグネット)(21)
- DEEN(21)
- トップ工業(18)
- エスコ(17)
- WILLIAMS(13)
- ハゼット(12)
- GEDORE(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- HIT(ヒット)(9)
- Pro-Auto(7)
- SK11(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
- TRUSCO(5)
- S.E.K.(スエカゲツール)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソケットレール9.5MM差込空
Wera¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ツイストロックでソケットの入れ出しが容易にできます。用途汎用トラスコ品番695-4401材質プラスチック差込角(mm)9.5
絶縁ソケットアダプターブレード (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥2,698税込¥2,9681本70日以内出荷認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します。9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDEビットホルダーに適しています。用途9mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応
絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥3,198税込¥3,5181本70日以内出荷認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します。9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDEビットホルダーに適しています。用途9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応
スチールソケットレール用クリップ単品 5ケ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥279~税込¥307~1袋5日以内出荷ロック機能のある画期的なホルダーで振動にもソケットが落ちません。ロングソケットに関して、一般的な金属性ホルダーでは保持に不安がありましたが、こちらでは確実に保持します。![つながるソケットホルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72103635-260212-02.jpg)
つながるソケットホルダー
トップマン[工具・金物]¥529税込¥5821個6日以内出荷から8日以内出荷組み合わせ自在!つながるソケットホルダー。つながるソケットホルダーシリーズ差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm同士で連結可能。材質POM樹脂入数(個)8
インパクト用オーリングピンセット
ヒット商事¥559税込¥6151袋4日以内出荷インパクトレンチ用。インパクトソケット用のOリングとピンのセットです。適合機種差込角19.0mmソケット用≦46(17~46)材質Oリング/ゴム、ピン/特殊合金鋼質量(g)10
ソケットホルダーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,198税込¥10,1181セット90日以内出荷3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。付属品は互いに組み合わせて使用可能です。壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。用途ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステムセット内容ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本長さ(mm)315質量(g)190クリップ30個
電ドルソケット落下防止本体用バンド
J-CRAFT99¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷J-CRAFT99シリーズ使用範囲J-CRAFT99電ドルソケットJBDSX-RBシリーズ専用取付径(Φmm)Φ75以下
インパクトソケット用パーツピン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥219税込¥2411個当日出荷インパクト用ソケット類の交換用ピンです。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用に。トラスコ品番810-9413材質構造用鋼
インパクト用ピン・Oリング
FPC¥249税込¥2741個当日出荷インパクトレンチ用のピンを固定するOリングです。インパクトレンチ用ソケットパーツです。用途インパクトレンチ用ソケットOリング。仕様1/2差込角用材質樹脂
リペアキット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,729税込¥3,0021個当日出荷伸縮スピンナハンドルNS4EH用のリペアキットです。伸縮スピンナハンドルの補修パーツです。材質構造用鋼質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
9608マグネットレールBインパクター インチサイズ1
Wera¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用用途工事現場用・メンテナンスに仕様差込数:9トラスコ品番657-6918セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm材質特殊工具鋼全長(mm)340差込角(mm)9.5グリーンマーク認定
ソケットピン&レール 9.5mm 2本セット
JTC¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ピン・レール共スチール製長さ(mm)200 ・ 9.5/12ヶ、240寸法(mm)ピン:9.5/10ヶ差込角(mm)9.5
3/4” インパクトソケット用ロックリング K560F-6
BAHCO(バーコ)¥569税込¥6261個翌々日出荷インパクトソケット用のロックリングです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-4994材質特殊工具鋼差込角(mm)適合:19
3/8” インパクトソケット用ロックリング K560F-3
BAHCO(バーコ)¥499税込¥5491個翌々日出荷インパクトソケット用のロックリングです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番384-8077材質特殊工具鋼差込角(mm)適合:9.5
3/8” インパクトソケット用ロックリング K560F-2
BAHCO(バーコ)¥459税込¥5051個翌々日出荷インパクトソケット用のロックリングです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-3467材質特殊工具鋼差込角(mm)適合:9.5
1/4” インパクトソケット用ロックリング K560F-1
BAHCO(バーコ)¥499税込¥5491個翌々日出荷インパクトソケット用のロックリングです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番384-8028材質特殊工具鋼差込角(mm)適合:6.35
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷差込角2-1/2”sq(63,5mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが120~235mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)120~235迄差込角(sq.)2-1/2”(63.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷差込角2-1/2”sq(63,5mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが50~115mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)50~115迄差込角(sq.)2-1/2”(63.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷差込角1”sq(25,4mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが72~100mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)72~100迄差込角(sq.)1”(25.4mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷差込角1”sq(25,4mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが47~70mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)47~70迄差込角(sq.)1”(25.4mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷差込角1-1/2”sq(38,1mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが95~150mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)95~150迄差込角(sq.)1-1/2”(38.1mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥789税込¥8681個5日以内出荷差込角1-1/2”sq(38,1mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが36~90mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)36~90迄差込角(sq.)1-1/2”(38.1mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598税込¥1,7581セット(10個)3日以内出荷差込角3/4”sq(19mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが47~70mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)47~70迄差込角(sq.)3/4”(19mm)RoHS指令(10物質対応)対応














![つながるソケットホルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72103635-260212-02.jpg)