絞り込み
ブランド
  • Wera
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • GEDORE(12)
  • HIT(ヒット)(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(51)
  • KTC(9)
  • nepros(16)
  • RS PRO(22)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(3)
  • SIGNET(シグネット)(11)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
  • TRUSCO(5)
  • WILLIAMS(13)
  • エスコ(10)
  • トップ工業(10)
  • ハゼット(11)
  • ミトロイ(水戸工機)(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ソケットアダプターブレード (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁ソケットアダプターブレード (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    3日以内出荷
    認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します。9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDEビットホルダーに適しています。
    用途9mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応全長(mm)154品番WERA品番:5006642001差込角(sq.)1/4差込六角対辺(mm)六角部差込:9
  • 絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷
    認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します。9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDEビットホルダーに適しています。
    用途9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応全長(mm)154品番WERA品番:5073702001
  • ハンマーパッドプロテクター(Koloss用) Wera

    ハンマーパッドプロテクター(Koloss用)

    Wera
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    8782 C コロス用ハンマーフェイス 1/2"。Wera Koloss 用の保護パッド。永続的な弾力性と最大限の保護を提供する柔軟な熱可塑性エラストマー素材。
    用途ワークの材質や表面の保護に全長(mm)50

『ソケット/ソケットレンチ関連品』には他にこんなカテゴリがあります

ソケット/ソケットレンチ用部品