絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
二面幅(mm)
  • 23.8×25.4(1)
形状
形状
オフセット(5)
全長(mm)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(2)
二面幅(inch)
  • 15/16×1
  • 7/32×1/4(2)
  • 1/4×5/16(9)
  • 5/16×11/32(3)
  • 5/16×3/8(6)
  • 3/8×7/16(14)
  • 7/16×1/2(6)
  • 1/2×9/16(12)
  • 9/16×5/8(10)
  • 19/32×11/16(2)
  • 5/8×11/16(4)
  • 5/8×3/4(5)
  • 11/16×3/4(7)
  • 3/4×25/32(2)
  • 3/4×7/8(2)
  • 25/32×13/16(2)
  • 13/16×7/8(4)
  • 7/8×15/16(2)
  • 1-1/8×1-1/4(3)
  • 1×1-1/16(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
23.8×25.4(1)
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)KTC(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から9日以内出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度(柄部)45°仕様インチサイズ形状オフセット
メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
15/16"x    1" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ15/16"x 1" 両口めがねレンチ(ロング)エスコ
15,400税込16,940
1本
翌日出荷
材質クロム合金鋼厚さ(mm)14.5×15全長(mm)340質量(g)375サイズ(inch)15/16×1
メガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1丁
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズ BAHCO(バーコ)ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズBAHCO(バーコ)
28,980税込31,878
1セット(5個)
3日以内出荷
形状オフセット材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ