絞り込み
二面幅(mm)
  • 23.8×25.4(1)
二面幅(inch)
  • 15/16×1
  • 0.05(39)
  • 1/16(73)
  • 5/64(82)
  • 3/32(94)
  • 7/64(64)
  • 1/8(100)
  • 9/64(64)
  • 5/32(96)
  • 3/16(100)
  • 7/32(85)
  • 1/4(118)
  • 5/16(114)
  • 3/8(125)
  • 3/8×7/16(27)
  • 7/16(45)
  • 1/2(61)
  • 1/2×9/16(28)
  • 9/16(42)
  • 5/8(36)
  • 3/4(37)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ(インチ) KTCスパナ(インチ)KTC(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)KTC(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から3日以内出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度(柄部)45°仕様インチサイズ形状オフセット
スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷から翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
商品構成単品
スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1丁
3日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
メガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
21,980税込24,178
1丁
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
15/16"x    1" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ15/16"x 1" 両口めがねレンチ(ロング)エスコ
15,400税込16,940
1本
翌日出荷
材質クロム合金鋼厚さ(mm)14.5×15全長(mm)340質量(g)375サイズ(inch)15/16×1
ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズ BAHCO(バーコ)ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズBAHCO(バーコ)
28,980税込31,878
1セット(5個)
3日以内出荷
形状オフセット材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
15/16 x 1インチ 両口スパナ エスコ15/16 x 1インチ 両口スパナエスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)15/16×1(対辺)全長(mm)250エスコ品番EA615KB-16質量(g)303寸法a(mm)8.3寸法b1(mm)53寸法b2(mm)55商品構成単品
スパナ/レンチ