片口めがねレンチ :「オフセットメガネ」の検索結果
関連キーワード
「二面幅(mm)」から絞り込む
27(2)
30(1)
32(2)
36(3)
41(1)
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
仕様●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020
アズワン品番65-9599-32
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
二面幅(mm)36
寸法L(mm)375
トラスコ品番124-0293
質量(g)870
タイプショート
寸法H(mm)57
寸法L1(mm)44
寸法D(mm)55
寸法T(mm)17
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。
形状オフセット
口形状12角
シノの有無あり
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。