コンビネーションスパナ :「クロム」の検索結果
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番364-1309
セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32
質量(kg)3.47
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番375-2755
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719
付属品ビニールパウチ(285×320mm)
セット内容(mm)10・12・13・14・17・19
質量(g)495
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチセット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
寸法(mm)8、10、12、13、14、17
トラスコ品番816-5449
材質S53C
質量(g)350
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
種別プチコンビネーションスパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。
気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ナットの締結作業
トラスコ品番792-0482
セット内容8、10、12、13、14、17mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)195
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
付属品メタルクリップ
セット内容8、10、12、13、14、17セット
材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ
質量(g)365
セット商品数6点
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
めがね柄部の曲がり角度12°です。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ねじの締結作業長時間にわたる作業
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
トラスコ品番855-0858
セット内容リング、5.5、6、7、3
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3丁)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番351-4986
セット内容10本組(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24)樹脂トレイ付
種別コンビネーションスパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
質量(g)1750
1セット(10本組)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。めがね柄部の曲がり角度12°です。
用途ナットの締結作業。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ4 0530
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結
全長(mm)710
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)4210
二面幅(mm)58
1丁
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結
全長(mm)635
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)3000
二面幅(mm)54
1丁
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結
全長(mm)420
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)615
二面幅(mm)31
1丁
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番323-5327
セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付
種別プチコンビネーションスパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。