絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
50・56・63・70・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・#1・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
形状
L型・T型・トリプル型・ナイフ型・ピボットヘッド
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・7/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 六角棒レンチL型

1,954件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
ボールポイント六角レンチ(ショート) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ(ショート) 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質クロームメッキタイプショートタイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ クラシックセット(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ クラシックセット(9本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ インチサイズ クラシックセット(8本組) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ インチサイズ クラシックセット(8本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容六角二面幅(mm):5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質クロームメッキ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ショートタイプ ボールポイント六角レンチセット(9本組・プロスターケース入り) Wiha(ビーハ/ノガ)ショートタイプ ボールポイント六角レンチセット(9本組・プロスターケース入り)Wiha(ビーハ/ノガ)
9,698税込10,668
1セット
4日以内出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)タイプショートタイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
3,698税込4,068
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
3,598税込3,958
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所)ショートボールポイント剛短レンチWISE(若穂囲製作所)
519税込571
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
オーロライン ボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
579税込637
1本
3日以内出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アーレンキーセット サギサカ(SAGISAKA)アーレンキーセットサギサカ(SAGISAKA)
839税込923
1個
5日以内出荷
保管に便利なホルダー付き。
用途携帯に便利なツール寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6
六角棒レンチ【単品】5本組NC ワイズ六角棒レンチ【単品】5本組NCワイズ
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です先端形状六角
ボールポイントレンチ【単品】 ワイズボールポイントレンチ【単品】ワイズ
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です先端形状ボールポイント
スーパーボールレンチ【単品】 ワイズスーパーボールレンチ【単品】ワイズ
2,798税込3,078
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です材質クロームバナジューム鋼先端形状ボールポイント
L型レンチ エスコL型レンチエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。
寸法(mm)6全長(mm)192ハンドル長さ(mm)88アズワン品番64-2255-51
26本組六角棒レンチセット エスコ26本組六角棒レンチセットエスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
セット内容26点先端形状六角トレー寸法(mm)175×350×35(H)mm
7本組六角棒レンチ エスコ7本組六角棒レンチエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です。
セット内容7本組軸長(mm)50/100先端形状六角仕上パウダーコート仕上げサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
7本組六角棒レンチ(ボールポイント付) エスコ7本組六角棒レンチ(ボールポイント付)エスコ
6,780税込7,458
1個
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付セット内容7本組軸長(mm)50/100先端形状ボールポイント仕上パウダーコート仕上げサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LINベッセル
4,998税込5,498
1セット(10本)ほか
3日以内出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格インチ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-Lベッセル
6,798税込7,478
1セット(9本組)
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番167-6872セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)361角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm BONDHUSボールポイント・L-レンチ ロング 7mmBONDHUS
799税込879
1本
当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。対辺寸法(mm)7付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)全長(mm)147質量(g)61先端形状ボールポイント首下長(mm)40
六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS六角L-レンチ いじり止め ロングBONDHUS(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
六角L-レンチ ロング 7/32インチ BONDHUS六角L-レンチ ロング 7/32インチBONDHUS
599税込659
1本
翌々日出荷
材質は硬度が高いプロテニアム合金鋼を使用しています。
対辺寸法(inch)7/32仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)130質量(g)36先端形状六角首下長(mm)32サイズ規格インチ
ミニ六角棒レンチセット TRUSCOミニ六角棒レンチセットTRUSCO
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
トラスコ品番103-8217セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)82.5表面処理黒染め先端形状六角
967 SXL ボールポイント六角棒レンチ Wera967 SXL ボールポイント六角棒レンチWera
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング
グリップ付六角レンチ (ボールポイント付) SUPER Bグリップ付六角レンチ (ボールポイント付)SUPER B
439税込483
1個
4日以内出荷
グリップ付きで作業効率UP。
先端形状ボールポイント
グリップ付六角レンチ (ボールポイント無し) SUPER Bグリップ付六角レンチ (ボールポイント無し)SUPER B
389税込428
1個
4日以内出荷
グリップ付きで作業効率UP。
先端形状六角
アーミーレンチ10 BROWN(ブラウン/平井工具)アーミーレンチ10BROWN(ブラウン/平井工具)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
30°までの斜め作業の早廻しや仮締が可能なボールポイント加工です。プラス1,2,3対応マイナス6マグネット入L型ドライバー付きです。特殊合金鋼で高トルク耐久力で靭性もあります。
材質特殊合金鋼・硬質クロムメッキ
ローレット入六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入六角レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
種別パックナシアズワン品番62-1350-38
六角棒レンチ SK11六角棒レンチSK11
128税込141
1本
当日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角
スーパーボールレンチ(ショート) WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチ(ショート)WISE(若穂囲製作所)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。先端形状ボールポイント
六角棒レンチLL WISE(若穂囲製作所)六角棒レンチLLWISE(若穂囲製作所)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
先端形状六角
六角棒L形レンチセット イチネンTASCO六角棒L形レンチセットイチネンTASCO
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
仕様セット内容…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm先端形状六角
六角棒L形レンチ イチネンTASCO六角棒L形レンチイチネンTASCO
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ
ロング六角棒L形レンチセット イチネンTASCOロング六角棒L形レンチセットイチネンTASCO
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
仕様セット内容…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ロングボールポイントL形レンチセット イチネンTASCOロングボールポイントL形レンチセットイチネンTASCO
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
仕様サイズ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm先端形状ボールポイント
六角ボールレンチ TGK(東京硝子器械)六角ボールレンチTGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1本
10日以内出荷
材料に8560/クローム・ニッケル・バナジウム系合金を採用、表面仕上げは最上の黒染め加工が施されています。 HRC(ロックウェル値)はサイズ14mm以下で平均54/56です。独自のボール形状により、斜め35度からの締付け作業も楽にできます。
TGK品番0990-54-54-03セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0型式13609先端形状ボールポイント
六角棒レンチセット Strong Tool六角棒レンチセットStrong Tool
499税込549
1セット(8本)
翌々日出荷
仕様リング付きセット内容1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm材質クロームバナジウム鋼先端形状六角
六角棒レンチ PH42 8セット GEDORE六角棒レンチ PH42 8セットGEDORE
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
トラスコ品番855-6870セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)24.5表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
六角棒レンチ PH42 10セット GEDORE六角棒レンチ PH42 10セットGEDORE
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
トラスコ品番855-6871セット内容1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)25.9表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型