絞り込み
サイズ規格
- インチ(45)
先端形状

ボールポイント(25)

六角(19)
二面幅(mm)
- 1.5(2)
タイプ
- その他(1)
- ショート(4)
- ロング(18)
- 首下ショート(3)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #1(45)
全長(mm)
- 45(1)
- 50(1)
- 77(2)
- 79(1)
- 85(2)
- 90(4)
45・50・77・79・85・90
二面幅(inch)
- 1/16(42)
1/16
形状
- L型(44)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- #5(45)
- #6(45)
#5・#6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #3(45)
- #4(45)
#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #4
- 1/4"(46)
- 5/16"(45)
- 1/2"(47)
- #3(45)
- #8(45)
- #10(46)
- M3(138)
- M4(142)
- M5(148)
- M6(150)
- M8(149)
- M10(151)
- M12(141)
- M14(136)
- M16(136)
- M18(56)
- M20(56)
- M22(49)
- M24(49)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- BONDHUS(11)
- エイト(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- エスコ(2)
- KTC(2)
- TRUSCO(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- Pro-Auto(1)
- SK11(1)
BONDHUS・エイト・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・エスコ・KTC・TRUSCO・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・Pro-Auto・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(45)

六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチ(インチ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷スタンダードインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から翌々日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥409税込¥4501本当日出荷から翌々日出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥509税込¥5601本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から9日以内出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)
エイト(5件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角ロング 1/16インチ
BONDHUS¥119税込¥1311本当日出荷トラスコ品番810-8376形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
六角棒 スパナ
エイト¥249税込¥2741本翌日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥539税込¥5931本当日出荷から4日以内出荷インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズインチサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
カラーガード・L-レンチ
BONDHUS¥799税込¥8791本4日以内出荷から8日以内出荷サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ
KTC¥619税込¥6811本当日出荷から翌々日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥609税込¥6701本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイントキーレンチ1/16
Pro-Auto¥209税込¥2301丁3日以内出荷トラスコ品番774-0727材質クロームバナジューム鋼形状L型質量(g)1.4先端形状ボールポイント付対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
メッキ・スタビー1/16インチ(首下ショート)
BONDHUS¥699税込¥7691本8日以内出荷トラスコ品番810-7939形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
プロホールド・L-レンチ
BONDHUS¥529税込¥5821本8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボール付レインボーレンチ (ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥529税込¥5821本翌々日出荷から3日以内出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト¥639税込¥7031本3日以内出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥679税込¥7471本当日出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷メッキロングボールポイントインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS¥219税込¥2411本4日以内出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ![1/16"x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978267-170829-02.jpg)
1/16"x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA573LA-102形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4![1/16”x80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092078-180226-02.jpg)
1/16”x80mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA573CL-2先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
六角棒スパナ 標準寸法 1/16 単品
エイト¥4,998税込¥5,4981セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6630形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 1/16 単品
エイト¥11,980税込¥13,1781セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6561形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4再生紙使用マーク適合
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型





































![1/16"x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978267-170829-02.jpg)
![1/16”x80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092078-180226-02.jpg)