絞り込み
サイズ規格
- インチ(26)
先端形状

ボールポイント(16)

六角(9)
タイプ
- その他(1)
- ショート(3)
- ロング(9)
- 首下ショート(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #0(23)
全長(mm)
- 10(1)
- 72(4)
- 75(1)
- 80(1)
二面幅(inch)
- 0.05
- 0.028(5)
- 0.035(8)
- 1/16(70)
- 5/64(74)
- 3/32(80)
- 7/64(51)
- 1/8(81)
- 9/64(52)
- 5/32(78)
- 3/16(79)
- 7/32(69)
- 1/4(76)
- 5/16(78)
- 3/8(71)
- 7/16(13)
- 1/2(20)
- 9/16(14)
- 5/8(14)
- 3/4(13)
- 二面幅(inch)をもっと見る
形状
- L型(24)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- #3(23)
- #4(23)
#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #1(23)
- #2(23)
#1・#2
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #1(23)
- #2(23)
#1・#2
ブランド
- BONDHUS(19)
- エスコ(4)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- エイト(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- TRUSCO(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
BONDHUS・エスコ・ミトロイ(水戸工機)・エイト・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・ENGINEER(エンジニア)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(26)

六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチ(インチ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥509税込¥5601本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)
エイト(5件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷から翌々日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS¥219税込¥2411本4日以内出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
六角棒 スパナ
エイト¥269税込¥2961本翌日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
プロホールド・L-レンチ
BONDHUS¥459税込¥5051本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)
マルチパック
BONDHUS¥7,698~税込¥8,468~1組4日以内出荷寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥679税込¥7471本当日出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格インチ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合![[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03495782-260130-02.jpg)
[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ
エスコ(1件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261セット(13本)当日出荷ボールポイント付先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8エスコ品番EA573BE
六角L-レンチ ゴールドガードセット
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981組4日以内出荷寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック
BONDHUS¥9,998税込¥10,9981組4日以内出荷短手が通常の長さより、かなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック
BONDHUS¥12,980税込¥14,2781組4日以内出荷サイズを一目で判別できます。色を記憶しておくと、いちいちサイズ確認する必要がありません。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック
BONDHUS¥11,980税込¥13,1781組4日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトを保持するプロホールド機能により、手が届かないような狭い場所や奥行きのある場所で力を発揮します。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ ゴールドガードセット
BONDHUS¥7,898税込¥8,6881組4日以内出荷寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質クロームメッキ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ボール付レインボーレンチ (ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
六角ロング 0.050インチ
BONDHUS¥219税込¥2411本8日以内出荷先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0対辺寸法(inch)0.050適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2トラスコ品番810-8368RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ・スタビー0.050インチ(首下ショート)
BONDHUS¥729税込¥8021本8日以内出荷先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0対辺寸法(inch)0.050適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2トラスコ品番810-7987RoHS指令(10物質対応)対応
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型


















![[Ball Hexagon]キーレンチ ショートヘッド EA573BEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442650-250801-02.jpg)




![[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03495782-260130-02.jpg)









![[Ball Hexagon]キーレンチ EA573BEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442546-260130-02.jpg)
![[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442415-250801-02.jpg)