絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
50・56・63・70・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・#1・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
形状
L型・T型・トリプル型・ナイフ型・ピボットヘッド
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・7/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 六角棒レンチL型

1,953件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
スパナ (鉄/3価ホワイト)(パック品) ノーブランドスパナ (鉄/3価ホワイト)(パック品)ノーブランド
529税込582
1パック(7個)
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト材質長さ(mm)1.5寸法L(mm)45硬さHRC52呼びM1.5寸法S(mm)1.5寸法e(mm)(最小)1.63寸法l(mm)14先端形状六角寸法R(mm)1.5サイズ規格ミリ
L形レンチ (鉄/ユニクロ) ノーブランドL形レンチ (鉄/ユニクロ)ノーブランド(1件のレビュー)
529税込582
1パック(6個)
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
L形レンチ (鉄/3価ホワイト) ノーブランドL形レンチ (鉄/3価ホワイト)ノーブランド
479税込527
1個ほか
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト材質先端形状六角サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用) ミトロイL型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)ミトロイ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
本体の長さが同じため高爪交換に大変便利
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ両ロング
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロングミトロイ
579税込637
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントロングミトロイ
599税込659
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
L型ホローレンチ ボールポイントロング ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントロング ホルダーセットミトロイ
7,398税込8,138
1セット(9本組)
5日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング仕様ホルダー付セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8質量(g)320
L型ホローレンチ ロング ミトロイL型ホローレンチ ロングミトロイ
319税込351
1本
7日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
L型ホローレンチ ショート ミトロイL型ホローレンチ ショートミトロイ(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート
ロングボールポイントL形レンチセット(インチサイズ) 8pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセット(インチサイズ) 8pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7983セット内容3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)サイズインチサイズ質量(g)300
SUSロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)SUSロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ スーパーツールロング六角棒レンチスーパーツール
219税込241
1本
翌日出荷
高トルク、高靭性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セットエイト
5,798税込6,378
1セット(9本)
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5710セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)279
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング ドアホルダー セット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング ドアホルダー セットエイト
8,798税込9,678
1セット(9本)
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロング仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5485セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8質量(g)430
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング セットエイト(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(7本)
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5647セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6質量(g)125
ボールポイントレンチロングタイプ トップ工業ボールポイントレンチロングタイプトップ工業
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチロングタイプ トップ工業ボールポイントレンチロングタイプトップ工業
9,998税込10,998
1セット(9本組)
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
ボールトーションレンチセット9本組 TRUSCOボールトーションレンチセット9本組TRUSCO
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番302-2129セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)245
カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチアックスブレーン(3件のレビュー)
309税込340
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。 「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。 サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。 強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。 先端部マグネット付。
先端形状ボールポイント付
ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付 ANEXボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付ANEX
3,698税込4,068
1セット(7本)
翌々日出荷
使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付形状L型仕様7本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチ8本組マグキャッチ付 ANEXボールポイントレンチ8本組マグキャッチ付ANEX
4,498税込4,948
1セット(8本組)
翌々日出荷
使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付形状L型仕様8本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント式六角棒レンチ TRUSCOボールポイント式六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
各サイズが個別に収納されているため、細サイズ等が折れた時でも入れかえが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番125-2631セット内容(mm)2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)340組本数7
マジックリング式六角棒レンチ TRUSCOマジックリング式六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ボールポイント部にバネ鋼のリングを付けているので、六角ねじをキャッチし離しません。(特許取得済/特許第3151178号)HRC57-60まで処理されたクロームバナジューム鋼にクロームメッキをほどこしたドイツ製の最高級の仕上がりです。バネ鋼のCリングで六角ネジをガッチリとキャッチ!(1.5/2.0/2.5mmにはついていません。)深く、奥まった場所でも、ネジを落とす心配がありません。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングボールポイント六角レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,398税込5,938
1セット(9本組)
当日出荷
6mmまでは黒染加工 8mm以上 カチオン電着塗装
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(70×14)、2(75×16)、2.5(84×18)、3(95×20)、4(105×23)、5(120×28)、6(135×32)、8(150×36)、10(170×40)質量(g)360仕様プラスチックホルダートラスコ品番816-4980材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ KEIBAボールポイントレンチKEIBA
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。バネ鋼とボールが六角ネジをしっかりキャッチ。新構造により、斜め25度からの作業も可能。手の届きにくい場所での作業に最適。
形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
2.5mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ2.5mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
280税込308
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573KD-2.5
10 mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ10 mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)10形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16エスコ品番EA573KD-10
1.5-10mm HexKey レンチ エスコ1.5-10mm HexKey レンチエスコ
4,070税込4,477
1セット(9本)
翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573KD
8.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ8.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)8形状L型エスコ品番EA573W-8軸長(mm)200寸法L2(mm)36
5.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ5.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)5形状L型エスコ品番EA573W-5軸長(mm)160寸法L2(mm)28
2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)2形状L型エスコ品番EA573W-2軸長(mm)100寸法L2(mm)16
12.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ12.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)12形状L型エスコ品番EA573W-12軸長(mm)250寸法L2(mm)45
9.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ9.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573WK-9軸長(mm)106寸法L2(mm)38
8.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ8.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)9形状L型エスコ品番EA573WK-8軸長(mm)100寸法L2(mm)36
7/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ7/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)7/32エスコ品番EA573VB-14軸長(mm)180寸法A(mm)27
7.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ7.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)8形状L型エスコ品番EA573WK-7軸長(mm)95寸法L2(mm)34
6.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ6.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)6形状L型エスコ品番EA573WM-6軸長(mm)180寸法L2(mm)32
6.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ6.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)7形状L型エスコ品番EA573WK-6軸長(mm)90寸法L2(mm)32
5/64インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ5/64インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)5/64エスコ品番EA573VB-5軸長(mm)100寸法A(mm)16
5/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ5/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)5/32エスコ品番EA573VB-10軸長(mm)140寸法A(mm)25

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型