絞り込み
最小トルク(cN・m)
  • 10000
  • 0(2)
  • 0.1(6)
  • 0.15(2)
  • 0.2(4)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 2(12)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 10(4)
  • 20(11)
  • 50(6)
  • 100(7)
  • 200(8)
  • 1000(3)
  • 2000(3)
  • 20000(3)
最大トルク(cN・m)
  • 1000(2)
  • 100000(1)
ブランド
  • KANON(中村製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチテスタは、トルクレンチの数値と実際のトルクとの校正作業を行う器具。製品ごとにアナログ式やデジタル式で測定が行えます。トルクレンチを用いる作業では、ボルトの緩み防止や、締め付けすぎによるボルトの破断を防止するため、正確なトルク管理が必要です。トルクレンチテスタを使用することで、工具の精度が確認でき、作業時に数値の狂いによるトラブルを予防することができます。製品によって測定できるトルクレンチのサイズや、トルクの大きさが変わるため、校正を行うトルクレンチに合わせて購入するものを選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小トルク(cN・m)から絞り込む
0.1(6)
0.2(4)
2(12)
4(4)
10(4)
20(11)
50(6)
100(7)
200(8)
20000(3)
最小トルク(cN・m)をもっと見る
デジタルトルクレンチアナライザー KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザーKANON(中村製作所)
499,800税込549,780
1個
11日以内出荷
現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。 トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
精度±1%+1digit
デジタルトルクレンチアナライザー KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザーKANON(中村製作所)
389,800税込428,780
1台
45日以内出荷
スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~200(50/60Hz)精度±1%+1digitモードTRACK P.A P.BRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~35
デジタルトルクレンチアナライザー KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザーKANON(中村製作所)
299,800税込329,780
1台ほか
3日以内出荷から30日以内出荷
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 作業のスピードアップ省力化に役立ちます どなたでも容易に操作できます 精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz)精度±1%+1digit表示LCDドットマトリックスモードTRACK P.A P.B

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチテスタ