絞り込み
最小トルク(cN・m)
- 2(2)
- 4(2)
- 200(1)
最大トルク(cN・m)
- 20
- 0.5(2)
- 0.9(2)
- 1(3)
- 1.5(4)
- 2.5(2)
- 5(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 24(3)
- 50(3)
- 100(3)
- 150(2)
- 200(6)
- 500(7)
- 1000(7)
- 2000(5)
- 10000(3)
- 20000(2)
- 最大トルク(cN・m)をもっと見る
1目盛(cN・m)
- 0.02(3)
- 2(1)
ブランド
- 東日製作所(4)
- KANON(中村製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
トルクレンチテスタは、トルクレンチの数値と実際のトルクとの校正作業を行う器具。製品ごとにアナログ式やデジタル式で測定が行えます。トルクレンチを用いる作業では、ボルトの緩み防止や、締め付けすぎによるボルトの破断を防止するため、正確なトルク管理が必要です。トルクレンチテスタを使用することで、工具の精度が確認でき、作業時に数値の狂いによるトラブルを予防することができます。製品によって測定できるトルクレンチのサイズや、トルクの大きさが変わるため、校正を行うトルクレンチに合わせて購入するものを選びましょう。
商品豆知識
「最小トルク(cN・m)」から絞り込む
2(2)
4(2)
200(1)

デジタル式トルクゲージ
東日製作所¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から90日以内出荷デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
デジタルトルクメータ
東日製作所¥129,800~税込¥142,780~1台ほか4日以内出荷から20日以内出荷ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5
デジタル式トルクゲージ
東日製作所¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から90日以内出荷東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。 手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。 デジタルだから読み取り誤差無し。 精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル
東日製作所¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から20日以内出荷ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。 トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。精度±1%+1digit