絞り込み
最小トルク(cN・m)
  • 2(1)
  • 6(2)
最大トルク(cN・m)
  • 60
  • 0.5(2)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.5(4)
  • 2.5(2)
  • 5(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(9)
  • 24(3)
  • 50(3)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(11)
  • 500(11)
  • 1000(12)
  • 2000(10)
  • 10000(4)
1目盛(cN・m)
  • 0.005(1)
  • 1(2)
ブランド
  • 東日製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチテスタは、トルクレンチの数値と実際のトルクとの校正作業を行う器具。製品ごとにアナログ式やデジタル式で測定が行えます。トルクレンチを用いる作業では、ボルトの緩み防止や、締め付けすぎによるボルトの破断を防止するため、正確なトルク管理が必要です。トルクレンチテスタを使用することで、工具の精度が確認でき、作業時に数値の狂いによるトラブルを予防することができます。製品によって測定できるトルクレンチのサイズや、トルクの大きさが変わるため、校正を行うトルクレンチに合わせて購入するものを選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小トルク(cN・m)から絞り込む
2(1)
6(2)
トルクゲージ 東日製作所トルクゲージ東日製作所
47,980税込52,778
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
トルクゲージ 正面置針付 東日製作所トルクゲージ 正面置針付東日製作所
64,980税込71,478特価
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
TDT型トルクドライバテスタ 東日製作所TDT型トルクドライバテスタ東日製作所
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。
差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)電源(V)【AC】100~240 ±10% 50/60Hzデータ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUN使用環境温度(℃)範囲:0~40リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)合否判定上下限値登録:10ゼロ調整範囲自動

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチテスタ