絞り込み
ブランド
  • ハイオス
  • モノタロウ(1)
  • 東日製作所(32)
  • KANON(中村製作所)(20)
  • ニデックドライブテクノロジー(15)
  • イマダ(11)
  • 杉崎計器(11)
  • 日東工器(9)
  • 瓜生製作(4)
  • KTC(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • JTC(2)
  • 日本計測システム(1)
  • キリウス(1)
  • SUN UP(1)
  • TP技研(1)
  • NORBAR(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
最小トルク(cN・m)
  • 1.5(1)
  • 15(1)
最大トルク(cN・m)
  • 100(1)
  • 1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小トルク(cN・m)から絞り込む
1.5(1)
15(1)
デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル) ハイオスデジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル)ハイオス
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷から60日以内出荷
締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
ワイヤレストルクメータ ハイオスワイヤレストルクメータハイオス
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現
寸法(mm)230×110×50質量(kg)1.94精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間(時間)(満充電)2.5バッテリーニッケル水素電池測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク)充電時間(時間)5電源容量(mA)1000使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz)バッテリー寿命約500回充電可
IOボックス ハイオスIOボックスハイオス
28,980税込31,878
1台
22日以内出荷
BLG-BC2 シリーズと各スイッチや回転灯の外部機器と接続し連動が可能になる簡易的I/O ボックスです。
トラスコ品番405-5824
デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル) ハイオスデジタルトルクメータ(RS-232Cモデル)ハイオス
249,800税込274,780
1台
43日以内出荷から60日以内出荷
締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
デジタルトルクメータ ハイオスデジタルトルクメータハイオス
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷から35日以内出荷
締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
トルクメーター ハイオストルクメーターハイオス
189,800税込208,780
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
電源1.2V NiMH電池×5セル精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間約8時間充電時間1,000mA(6時間以内)寿命約300回充電可能測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチテスタ