1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速サンプリングにより、瞬間的な力を逃がさずに数値化できます。 最大値を正確に把握でき、高い再現性をも実現します。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアにより、測定値をグラフ描画できます。
仕様オーバーロード値:定格約200% 付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、Force Recoder Professionalトライアル版、USBケーブル 外形寸法(mm)233×305×87 接点(外部)センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定 精度±0.5%F.S.±1digit 本体質量(kg)4.5(標準テーブル・標準ピン含む) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(時計回転および反時計回転)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻・カレンダー表示 測定単位N・m、N・cm(切替可能) 出力機能USB RS232C ミツトヨジマチック 2VDアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 バッテリー稼動時間8時間(8時間満充電) サンプリング速度最大2000回/秒
1個ほか
169,800 税込186,780
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります