トルクレンチテスタ :「テスター 校正」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。 ※校正周期:1年毎(推奨/通常使用) 軽量作業台がセットになったお宝市セール限定セット
付属品変換アダプター凹6.35×凸12.7、凹9.52×凸25.4、凹12.7×凸25.4TSP用アダプター17(TA771B/ST-2用)、22(TA771H/ST-3用)、26(TA771L-2/ST-4用)、29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4六角凸アダプター36(TA771S/S-2用)×凸25.4ACアダプター100~240V/50-60Hz固定用ボルトM10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4校正証明書/取扱説明書、TASCOオリジナルTシャツ 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)5~40 1目盛(N・m)0.1 精度±1% +1digit(1目盛) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85 ディスプレイLED(赤) 入力部の差込角(mm)25.4 測定方向右回転(時計回り) 測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド 測定範囲(nm)10~200 リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変) 保管温度範囲(℃)-20~70
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

仕様簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。 視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。・校正周期:1年毎(推奨/通常使用)10~200Nm入力差込角(凹)25.4mm角1目盛0.1Nm
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります