絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 5~12.5(2)
  • 5~25(3)
  • 11(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.25
  • 0.1(2)
  • 0.5(3)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 5.0c(1)
  • 10(1)
  • 10.0c(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 300~350未満(1)
  • 400~450未満(2)
負荷方向
  • (1)
  • 左右(1)
右・左右
精度(%)
  • ±3(3)
  • ±5(2)
±3・±5
主な用途
  • 一般締付作業(2)
一般締付作業
ブランド
  • 東日製作所(5)
東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUR型ユニトルク 東日製作所AUR型ユニトルク東日製作所
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
トリガーを引くだけで高速、高精度な締め付けができます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません トルクアップ時の反力が少ない。 ポカヨケ(締め忘れ防止)用リミットスイッチ付。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用ホース内径(Φmm)11精度(%)±5空気圧力(MPa)規定:0.5RoHS指令(10物質対応)対応
半自動電動トルクレンチ 東日製作所半自動電動トルクレンチ東日製作所
199,800税込219,780
1本ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。 回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。 1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。 DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。 CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。 DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。 仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。 付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。 LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。 校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
用途セル生産、サブラインでの締付け作業用全長(mm)301質量(kg)1.81目盛(N・m)0.25最大トルク(N・m)仮締め:4~11無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1100(850)精度(%)±3電源電圧(V)AC100±10%50/60Hzトルク調整範囲(N・m)5~25角ドライブa(mm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー式半自動トルクレンチ 小型軽量タイプ 東日製作所バッテリー式半自動トルクレンチ 小型軽量タイプ東日製作所
339,800税込373,780
1台ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
電動ハンドナットランナーより大幅に安価で高精度なトルク管理を実現します。 従来の仮締めは電動ドライバ→本締めはトルクレンチの締付作業が1つの工具に集約でき、工具の持ち替えが無くなり「ムダ取り」ができます。 仮締めは電動(ブラシレス)モータで省力化を行い、最終締付はトルクレンチで精度±3%で正確なトルク管理が行えます。 メンテナンスフリー!耐久性のあるブラシレスモーターを採用し、ブラシ交換が不要です。 コードレス!充電式バッテリーで仮締め用の電動モーターを駆動。 電源コードの取り回しによる作業性の低下や断線による故障の心配がありません。 ポカヨケもコードレス!締付け完了信号はBlueutooth(R)にて送信し、簡単に「締め忘れ防止のポカヨケシステム」が構築可能。 またコードレスで作業性に優れ、断線の心配もありません。 専用コントローラーの接続不要。コードレスなので、生産ラインの移動や改修に困りません。 仮締めトルクは3段階調整が可能!Blueutooth(R)搭載のパソコンにて、設定ソフトにより仮締めトルクの変更が可能。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 締付モードの変更もソフトで変更可能!フランジの複数本のボルトを連続して仮締め作業を行うのに適した「締付モード1」と、仮締め後本締めを行わないと次の仮締めが行えない「締付モード2」の切り替えも「設定ソフト」で行えます。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 今ご使用中のトルクレンチテスタで校正が可能。 専用の校正機器が不要で、管理上もトルクレンチと同様にトレーサビリティが繋がります。
用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)全長(mm)約406質量(kg)1.51目盛(N・m)0.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1000(850)精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリ式半自動トルクレンチ 東日製作所バッテリ式半自動トルクレンチ東日製作所
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類動力式/プリロック形ヘッド形状アングル形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様充電式、レバー始動、ISO6789付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)適合充電式、レバー始動、ISO6789RoHS指令(10物質対応)対応
ユニトルク 東日製作所ユニトルク東日製作所
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
精度(%)±5ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5付属品メモリセット棒RoHS指令(10物質対応)対応
動力線特集
おすすめ人気ランキング
動力式