絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 呉工業(クレ)(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • エスコ(4)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • AGC(1)
  • イルネックス(1)
  • コスモビューティー(1)
  • TRUSCO(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • モリグリーン(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
特性
  • 中速乾(1)
  • 強力(7)
  • 超強力(1)
  • 逆さ噴射可(9)
  • 速乾(9)
  • 遅乾(1)
対応材質
  • アルミ(23)
  • ゴム(1)
  • ステンレス(1)
  • プラスチック(3)
  • 木材(1)
  • 樹脂(3)
  • 機械部品(8)
  • 石材(1)
  • 金属部品(16)
主な用途
  • サビ止め(1)
  • 油汚れ(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パーツ&ブレーキクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
399税込439
1本(840mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。特性逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18Lモノタロウ(30件のレビュー)
9,698税込10,668
1缶(18L)
当日出荷
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。特性超強力、中速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
クリーナーキャブ 呉工業(クレ)クリーナーキャブ呉工業(クレ)(97件のレビュー)
799税込879
1本(420mL)ほか
当日出荷
キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレークリーン 呉工業(クレ)ブレークリーン呉工業(クレ)(26件のレビュー)
559税込615
1本(380mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。 オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。仕様逆さ噴射可成分アルコール類・シクロヘキサン使用温度範囲(℃)-20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー モリグリーンブレーキ&パーツクリーナーモリグリーン(12件のレビュー)
359税込395
1缶(850mL)
当日出荷
強力噴射で素早く洗浄! ノンフロン、ノンエタンの速乾性スプレー式洗浄剤です。(有機溶剤中毒予防規制適用外) 大容量溶剤608mL、長く使えて環境に優しい! 逆さ使用OK!
用途各所に付着したグリース・オイル・金属粉・樹脂粉等を強力に洗浄、除去。 工具や金属パーツ等の洗浄対応材質鉄、アルミ特性速乾、逆さ噴射可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.64L危険物の性状非水溶性
チェーンクリーナー 呉工業(クレ)チェーンクリーナー呉工業(クレ)(77件のレビュー)
939税込1,033
1本(480mL)
当日出荷から5日以内出荷
シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
遅乾性パーツクリーナー 呉工業(クレ)遅乾性パーツクリーナー呉工業(クレ)(4件のレビュー)
799税込879
1本(420mL)ほか
当日出荷
抜群の浸透力とすぐれた分解力!速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去。 すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。 有機則規制外なので安全性の高い、第2石油類のパーツクリーナーです。 ブラシやウエスを使用すると一層効果的です。 逆さでもスプレーできます。
用途各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂 機械、治具、工具の保守管理特性逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可成分石油系溶剤、アルコール類使用温度範囲(℃)-20~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18L モノタロウ自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18Lモノタロウ(10件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(18L)
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。特性強力、自動車用対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
高浸透パーツクリーナー 呉工業(クレ)高浸透パーツクリーナー呉工業(クレ)(3件のレビュー)
699税込769
1本(420mL)ほか
当日出荷
すぐれた浸透力と抜群の分解力で速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去!すぐに乾かず有効成分が汚れにしっかり浸透し、内側から分解します。ブラシやウエスを使うとさらに効果的です。有機則規制外なので安全性の高いパーツクリーナーです。逆さでもスプレーできます。
用途各種金属パーツ、自動車ブレーキ装置の金属部分の洗浄・脱脂に。特性遅乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ、機械部品主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可質量(g)414タイプ遅乾タイプ使用温度範囲(℃)-20~60主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イルネックス 脱脂洗浄剤 イルネックスイルネックス 脱脂洗浄剤イルネックス(6件のレビュー)
769税込846
1本(420mL)
4日以内出荷
ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。
用途機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。特性強力、速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れタイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
テラパーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティーテラパーツ&ブレーキクリーナーコスモビューティー(1件のレビュー)
429税込472
1本(840mL)
当日出荷
速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。特性速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番372-9699透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~40主成分イソヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.546L危険物の性状非水溶性原液量(mL)546
NX62 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX62 パーツ&ブレーキクリーナーAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
719税込791
1本(500mL)
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。特性速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
アサヒトリクロールAL AGCアサヒトリクロールALAGC(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(25kg)
翌々日出荷
高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。
用途金属脱脂特性強力対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ無色透明タイプ速乾比重(20/4℃)1.465沸点(℃)87.2融点(℃)-86.4危険物の類別非危険物
プロ601 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)プロ601イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NX262 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX262 パーツ&ブレーキクリーナーAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
16,980税込18,678
1缶(18L)
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。特性速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れタイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
840ml ブレーキ&パーツクリーナー エスコ840ml ブレーキ&パーツクリーナーエスコ
940税込1,034
1個
翌々日出荷
対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れエスコ品番EA920BE-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
650ml パーツクリーナー(強力・速乾型) エスコ650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)エスコ
550税込605
1個
翌々日出荷
特性強力、速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れエスコ品番EA920BE-31危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
αブレーキ&パーツクリーナー TRUSCOαブレーキ&パーツクリーナーTRUSCO
15,980税込17,578
1缶
当日出荷
対応材質鉄、アルミ、機械部品主な用途油汚れ仕様速乾性、有機溶剤中毒予防規則適合外成分石油系溶剤トラスコ品番440-9809質量(kg)13.3透明容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
2Bクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)2Bクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
21,980税込24,178
1缶(18L)
4日以内出荷
対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
650ml パーツクリーナー(強力・速乾型/30本) エスコ650ml パーツクリーナー(強力・速乾型/30本)エスコ
16,600税込18,260
1箱(30本)
翌々日出荷
特性強力、速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れエスコ品番EA920BE-31B危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
ジャバラパーツクリーナー ダイゾーニチモリジャバラパーツクリーナーダイゾーニチモリ
1,398税込1,538
1本(250mL)
当日出荷
従来の第一石油類の溶剤ではなく、第二石油類の溶剤を使用しています。JPスプレーガン(9000220)用ジャバラパーツクリーナーです。
用途金属部品の洗剤・脱脂。対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番366-4155透明主成分第二石油系溶剤、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
鉄・ステンレス用強力油系洗浄剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)鉄・ステンレス用強力油系洗浄剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
24,980税込27,478
1缶
7日以内出荷
動植物油や鉱物油などの油系汚れを強力に洗浄します。PRTR・医劇非該当の環境対応型です。
用途鉄系金属部品の油系汚れの洗浄に。トラスコ品番471-2676淡黄透明容量(kg)20対応材質鉄系金属部品、鉄、ステンレス濃度(%)【最適】10~20主成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤比重1.15(原液:25℃)、(pH)13以上主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00003mL特性強力危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
ブレーキパーツクリーナー 速乾性 槌屋ヤックブレーキパーツクリーナー 速乾性槌屋ヤック
31,980税込35,178
1箱(2缶)
3日以内出荷
特性速乾対応材質トラスコ品番480-8355危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型) エスコ840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)エスコ
940税込1,034
1個
翌々日出荷
特性速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れエスコ品番EA920BE-8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー原液 18L ダイゾーニチモリパーツクリーナー原液 18Lダイゾーニチモリ
25,980税込28,578
1缶(18L)
翌々日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。 速乾タイプで金属部品の脱脂に適しています。
用途金属部品の洗浄・脱脂に。対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番541-8968危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ・パーツクリーナ