絞り込み
ブランド
  • ヤシマ化学
  • モノタロウ(8)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(26)
  • 呉工業(クレ)(12)
  • 井商(11)
  • エスコ(9)
  • エーゼット(8)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7)
  • マークテック(6)
  • 横浜油脂工業(Linda)(6)
  • エアウォーターゾル(6)
  • コスモビューティー(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
  • 三彩化工(4)
  • スリーボンド(3)
  • タイムケミカル(3)
  • 太陽化学(3)
  • タセト(3)
  • ABC商会(2)
特性
  • 遅乾(1)
対応材質
  • 樹脂(1)
  • 金属部品(4)
主な用途
  • サビ止め(2)
  • 油汚れ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
遅乾(1)
OHYAMA パーツ&ブレーキクリーナー ヤシマ化学OHYAMA パーツ&ブレーキクリーナーヤシマ化学
12,980税込14,278
1箱(840mL×30本)
5日以内出荷
ブレーキ装置や金属部品に付着した油汚れや粉塵等の汚れを素早くきれいに取り除きます。 洗浄成分強化することで、一般的なパーツクリーナーに比べて、満足感のある強い洗浄力を実現しました。 環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。 液剤量を588mLにすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン等使用方法本製品は、逆さで噴射してもご使用いただけます。(1)使用前に缶を良く振ってください。(2)噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーして下さい。(3)スプレー後は必要に応じてウエス等で汚れを拭き取ってください。※乾燥時期、長時間連続噴射しますと静電気が発生し、発火する恐れがありますのでご注意ください。対応材質金属部品主な用途油汚れや粉塵等の汚れ臭気溶剤臭密度(g/cm3)0.68(20℃)外観透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
OHYAMA 防錆潤滑スプレー ヤシマ化学OHYAMA 防錆潤滑スプレーヤシマ化学
679税込747
1本(450mL)ほか
5日以内出荷
金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。 強い水置換性があり浸透力に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。 きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。 ノンシリコーンタイプ。使用可能温度は-20℃から180℃です。
成分潤滑油基油、石油系炭化水素、防錆添加剤、潤滑添加剤使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属部品引火点(℃)>100主な用途潤滑・防錆沸点(℃)初留点と沸騰範囲:175~250臭気溶剤臭【溶剤】密度(g/cm3)0.80~0.82(20℃)外観黄色液体/液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
OHYAMA ザ・プライムパーツクリーナー ヤシマ化学OHYAMA ザ・プライムパーツクリーナーヤシマ化学(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(840mL×30本)
7日以内出荷
ザ・プライムパーツクリーナーは、乾燥速度が遅く、汚れに対しじっくりと作用するため、 高い洗浄効果を発揮します。速乾タイプでは落ちにくい汚れに最適です。 各種機械部品に付着した油脂類・金属粉・樹脂粉など、様々な汚れを素早く取り除きます。 環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。 液材量を630mLと大容量にすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、イソプロピルアルコール等使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属部品主な用途油脂類・金属粉・樹脂粉臭気溶剤臭密度(g/cm3)0.78(20℃)外観透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾危険物の性状非水溶性
OHYAMA グリーススプレー ヤシマ化学OHYAMA グリーススプレーヤシマ化学
679税込747
1本(420mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
泡状のグリースが細部まで届き、潤滑・防錆効果を発揮します。 潤滑・防錆効果が長期持続します。 -40℃から120℃の範囲で使用できます。
成分リチウムグリース、潤滑油基油、石油系炭化水素使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質樹脂、金属部品引火点(℃)>100主な用途潤滑・防錆臭気溶剤臭【溶剤】密度(g/cm3)0.84~0.86(20℃)外観半固体/液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ・パーツクリーナ