絞り込み
ブランド
主な用途
エコロジープロダクト
「対応材質」から絞り込む

金型洗浄剤
(13件のレビュー)¥449税込¥4941本(840mL)当日出荷金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。 容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。成分イソヘキサン、エタノール、プロパン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.611L危険物の性状非水溶性
スミモールドクリーナー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤 非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。 油脂・ワックス汚れなどの除去に。 金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。用途金型などの洗浄に。 射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。) その他機械部品等の脱脂洗浄に。トラスコ品番123-2681色透明危険等級Ⅱアズワン品番1-6407-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
金型洗浄 ガスヤニ用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(420mL)当日出荷金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則該当危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL特性強力、速乾危険物の性状非水溶性
強力金型クリーナー FD-3
ファインケミカルジャパン¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%トラスコ品番477-8022対応材質鉄、アルミ引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)主な用途洗浄沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L特性強力危険物の性状非水溶性
NEXGENクリーナー
SLIDE(スライド)¥3,498税込¥3,8481本(425mL)当日出荷樹脂成型中、金型温度が高くても使用できるクリーナーです。柑橘系素材から作られており油、ワックス、グリース、ガスヤニ、樹脂汚れを強力に洗浄します。常温ではあまり揮発せず浸透して頑固な汚れを溶解します。用途金型温度が高い時でも使えるよう開発されており、成型中に金型を綺麗にしたい時に最適。頑固な樹脂汚れ、ガスヤニ、油汚れに。NSF P1登録品。仕様塩素系不使用規格米国GRAS危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
速乾金型洗浄剤メカファインメイト
日本メカケミカル(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去付属品細ノズル使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー容器420mLエアゾール外観原液/無色透明危険等級Ⅱ含有量(wt%)ジクロロメタン/90~100危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
αクリーナースプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8999幅(mm)47色透明容量(mL)350高さ(mm)170質量(g)340使用温度範囲(℃)常温奥行(mm)90容器350mlノンガススプレーボトル主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
速乾金型洗浄剤メカファインメイトA-1
日本メカケミカル¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去。塩素フリー型付属品細ノズル使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー容器420mLエアゾール外観原液/無色透明危険等級Ⅱ含有量(wt%)アセトン/20~30ノルマルヘキサン/60~70危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
速乾性スプレー洗浄剤 メタルクリーン
オーデック¥1,498税込¥1,6481本(420mL×1本)6日以内出荷環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。容量(mL)420mL エアゾール対応材質金属主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量222mL危険物の性状非水溶性
FDクリーナー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥849税込¥9341缶(480mL)当日出荷樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。用途射出成形機金型の洗浄、その他機械部品などの脱脂洗浄トラスコ品番818-4801色透明主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.358L危険物の性状非水溶性
レジン・リムーバー
SLIDE(スライド)¥3,798税込¥4,1781本(425mL)当日出荷成型中に使用し、樹脂に汚れを転写するタイプの洗浄剤です。強力な溶剤により殆どの樹脂汚れを取り除き、酸性ガスによるガスヤニ等の頑固な汚れにも最適。使用方法が通常のクリーナーとは異なる為、必ず使用方法を確認してください。用途米国にてデュポン推奨品。樹脂に汚れを移すので奥深い金型でも対応できます。成型中にのみ使用。仕様塩素系不使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
αクリーナーノンガススプレー 詰替用 18L
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781缶(18L)3日以内出荷速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。 精密機械洗浄。 電気接点の洗浄。トラスコ品番243-7228幅(mm)291質量(kg)14.4色透明高さ(mm)377タイプ缶奥行(mm)291容器18L缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
モールドクリーナー+ディグリーサー4
SLIDE(スライド)¥2,398税込¥2,6381本(425mL)当日出荷金型を降ろした後に使用するクリーナーです。金型に残ったシリコーン、グリス、オイル、ワックスを取り除きます。速乾タイプです。用途非導電性。NSF P1登録品仕様塩素系不使用、速乾性、残留物の発生を抑制、非導電性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モールドクリーン550
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(550mL×20缶)4日以内出荷スミモールドクリーナーの速乾タイプ。 樹脂(成形品)への影響が最も少なく、少量塗布なら成形品の洗浄にも使用可能。噴射剤LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
金型用洗浄剤
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。 金型の洗浄のために開発した製品です。 金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。 金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です。 強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 逆さまにしてスプレーできます(どの角度でもできるわけではありません)。 〈2種類のスプレー方式〉広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。 〈PRTR|非該当〉環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。 〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。 〈使用方法〉1.使用前に缶をよく振ってください。2.噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーしてください。3.スプレー後は、必要に応じてウエス等で汚れを拭き取り、その後防錆処理をしてください。用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄・金型の防錆剤や油汚れの除去・機械設備及び部品の油汚れ落としに成分脂肪族系炭化水素、アルコール類、LPGエスコ品番EA920TC-6色透明容量(mL)840タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ)
旭エンジニアリング¥1,798税込¥1,9781本(330mL)6日以内出荷トラスコ品番118-7108色透明容量(mL)330危険等級Ⅱアズワン品番64-8645-02危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック
複合資材¥56,980税込¥62,6781箱(480mL×24本)8日以内出荷汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去仕様洗浄力:◎成分NMP、アルコール、界面活性剤、DME危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
金型用洗浄剤 マイティクリーナー
複合資材¥29,980税込¥32,9781箱(550mL×24本)6日以内出荷各種環境法規制に対応した高洗浄力低臭洗浄剤 アルコール含有、速乾性仕様洗浄力:◎、乾燥性:◎成分炭化水素系溶剤、アルコール、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
『洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら