絞り込み
主な用途
  • サビ止め(7)
  • サビ落とし(7)
ブランド
  • BAN-ZI(7)
  • エーゼット(2)
  • エンジニア(2)
  • 友和(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
対応材質
  • その他(6)
  • アルミ(6)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(11)
  • プラスチック(1)
  • 木材(3)
  • 樹脂(1)
  • 真鍮(3)
  • 石材(4)
  • 金属部品(11)
  • (3)
  • (9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
サビ止め(7)
サビ落とし(7)
サビアウト エーゼットサビアウトエーゼット(86件のレビュー)
469税込516
1本(110g)ほか
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。対応材質主な用途サビ落とし成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
WS 錆取りジェルスプレー PROSTAFF(プロスタッフ)WS 錆取りジェルスプレーPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)
当日出荷
金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適質量(g)488対応材質鉄、金属部品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
さび落とし LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)さび落としLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)
579税込637
1個(100mL)
当日出荷
ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。サビの再発を防ぐサビ止め油付です。
用途オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。対応材質付属品サビ止め油トラスコ品番378-3936半透明主成分リン酸危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第二石油類危険物の数量0.003L/0.1L危険物の性状非水溶性/水溶性
サビキラープロガンブラック BAN-ZIサビキラープロガンブラックBAN-ZI(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1缶
当日出荷から翌々日出荷
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板などガンメタ対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25密度1.12(20℃)使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4特性速乾、サビ止め標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
ネジザウルスリキッド(ミストタイプ) エンジニアネジザウルスリキッド(ミストタイプ)エンジニア(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)
当日出荷
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40主な用途サビ落としアズワン品番64-3951-07危険物の類別非危険物関連資料(8.37MB)
サビキラーカラー BAN-ZIサビキラーカラーBAN-ZI
18,980税込20,878
1缶
翌日出荷から6日以内出荷
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板などpH8~10引火点(℃)なし粘度63KU(23℃)主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/ml鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)塗回数1~2標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) エンジニアネジザウルスリキッド(液体タイプ1L)エンジニア(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(1L)
当日出荷
ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×215主な用途サビ落としアズワン品番64-3951-08危険物の類別非危険物関連資料(8.37MB)繰り返し・詰め替え対応
つけ置きサビアウト エーゼットつけ置きサビアウトエーゼット(19件のレビュー)
799税込879
1本(500mL)
当日出荷
錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。
用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。対応材質主な用途サビ落とし成分リン酸、界面活性剤外形寸法(mm)65×65×185危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
サビキラーシルバー BAN-ZIサビキラーシルバーBAN-ZI
13,980税込15,378
1缶
当日出荷から翌々日出荷
サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔などシルバーカラーコードなし対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など主な用途サビ止め膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合)密度(g/cm3)0.97指触乾燥時間(分)約20(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~160塗装間隔最短:16時間、最長:7日
超強力サビ取りクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超強力サビ取りクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
強酸性の力で頑固なサビも強力・速効除去します。刺激臭の無い低臭タイプで作業環境も良好です。PH1~1.5の強酸性タイプで中性タイプを超える効果を時間していただけます。
用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落しに。鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。付属品手袋材質水、リン酸、ポリオキシエチレンアルキルテール容量(mL)250対応材質液性酸性適合材主な用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落し危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え2
中性サビ落としジェルタイプ 友和中性サビ落としジェルタイプ友和
2,398税込2,638
1本(500g)
8日以内出荷
中性タイプのサビ落とし。 ジェルタイプで垂直面でも液だれせず手軽に使用できます。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
中性サビ落とし洗浄液 友和中性サビ落とし洗浄液友和
12,980税込14,278
1本(4L)ほか
5日以内出荷
中性タイプのサビ落とし。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーロック BAN-ZIラバーロックBAN-ZI
209,800税込230,780
1缶
翌々日出荷
シリコーンゴムを常温で塗布できる2液性塗料。乾燥後耐熱温度250℃。防錆性、撥水性、伸縮性、防音性、耐候性、耐薬品性、絶縁性に優れる。金属の膨張・伸縮にも追従。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。騒音抑制にも効果を発揮。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。
用途鉄部全般、、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、などカラーコードなし対応材質鉄部全般、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など主な用途サビ止め膜厚(μm)110(1回塗りの場合)塗布面積(m2)約80内容量(kg)20危険等級乾燥時間(時間)約4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)250
サビキラープロRS BAN-ZIサビキラープロRSBAN-ZI
81,980税込90,178
1缶
翌々日出荷
密着力抜群な2液性サビ転換プライマー。多少油分のある所でも使用可能。サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。ケレン作業の手間が省けます。サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。サビキラーPRO RSはクリアー色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、錆の状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。上塗りは水性塗料、油性塗料の種別やメーカーを問わず対応できます。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。油分の取り切れない鉄部。クリアーカラーコードなし対応材質鉄部全般塗り面積(m2)110~165/缶・回主な用途サビ止め不揮発分30%内容量(kg)16.5危険等級乾燥時間(時間)約4(20℃)使用場所老朽化、劣化した鉄面、摩擦の発生する鉄面、硬度を増したい鉄面危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16500mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)0.1~0.15
RESIDE BAN-ZIRESIDEBAN-ZI
17,980税込19,778
1缶
翌々日出荷
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど仕様促進耐候性:400時間使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタルpH8~10粘度63KU(23℃)膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/m2鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14塗回数1~2標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合)塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
サビキラーエポプライマー BAN-ZIサビキラーエポプライマーBAN-ZI
22,980税込25,278
1缶
翌々日出荷
特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など使用方法刷毛、ローラー、エアスプレーグレーカラーコードなし対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)Dry:30~40使用環境温度(℃)5以上標準使用量140~180g/m2指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃)密度1.38(20℃)使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板希釈清水 (水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1~2標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

錆び取り剤