1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TFEルブは白色超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を使用しています。浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。
透明 品名TFEルブ 使用温度範囲(℃)-50~250 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-49 危険物の類別非危険物
1本
2,470 税込2,717
翌日出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります