カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • スプレー・オイル・グリス
        • 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
          • 防錆潤滑スプレー

防錆潤滑スプレー :「クレ3-36」の検索結果

防錆潤滑剤とは優れた潤滑性や防錆力が特徴で、金属表面に油膜を張りサビから守る効果があります。水置換性があるため、優れた浸透性があり、金属細部を潤滑することで錆び付いたネジを外す・きしみ止めといった用途に優れた効果があり、自転車の整備から工場まで広く使われている防錆潤滑剤です。成分は主に炭化水素系溶剤や鉱物油・防錆剤が使用されております。鍵穴やヒューズボックスなどあらゆる機械や金属製品のメンテナンスに用いられます。
関連キーワード
  • クレ 336
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレ3-36 呉工業(クレ)クレ3-36呉工業(クレ)(31件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

クレ3-36特集
おすすめ人気ランキング
防錆潤滑スプレー