潤滑スプレー :「潤滑材」の検索結果

潤滑スプレーとは機械の金属部の滑を良くするためのスプレー・オイル・グリース用品です。成分は多くが石油系溶剤や合成油、添加剤などが用いられていますが、食品機械での使用を目的として植物油を主成分にしているものもあります。家庭でもシャッターや門扉、ドアのちょうつがいや自転車のチェーン、車のトランク部分、レジャー用品や玩具に使用可能。金属以外にもプラスチックや木・紙製品向のタイプもあります。危険等級のⅡ ?IIIに分類され、火気厳禁です。
関連キーワード
141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃)‐15~208 液色琥珀 主成分鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。効果が長い間持続します。ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。はけで塗るタイプの潤滑剤です。
用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など 成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤 質量(kg)19 青緑 使用温度範囲(℃)-20~70 粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.90(JIS K2249) 特性潤滑
1個(20mL)
3,898 税込4,288
当日出荷

LSベルハンマー スプレー スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 トラスコ品番820-2293 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~196 配合原液170mL+LPG(高圧ガス) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量170mL 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃)‐15~208 液色琥珀 主成分鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍵穴専用の潤滑スプレーです。
危険物の類別非危険物
1本(70mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。 高さ(mm)143 機能エアーツールの円滑・防錆 縦(mm)40 横(mm)40 粘度32 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1本(100mL)
969 税込1,066
当日出荷

旭エンジニアリング超高粘度潤滑剤
強力な粘着力で『くっついたら離れない』垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。逆さ向きでも使用可能です。
用途油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所。水に洗い流されて困る場所。チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、オープンギアに最適。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど。 付属品DSP付き 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量182mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)35
1本(330mL)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。
用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。 仕様逆さ噴射可 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
879 税込967
当日出荷

美和ロック錠前用潤滑剤
鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番525-8894 容量(mL)15 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用 灰黒色 硬化条件常温硬化型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(223mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。 仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付き タイプ防錆浸透剤/エアゾール 噴射剤CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)潤滑剤
危険物の類別非危険物
1缶
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番525-8895 容量(mL)40 危険物の類別非危険物
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。
用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。 容量(mL)480 質量(g)465 成分フッ素化合物 トラスコ品番400-6194 使用温度範囲-40~260℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)乾性潤滑剤
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。 逆さ吹き可能
用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑 成分フッ素樹脂(PTFE)IPADME 使用温度範囲(℃)250以下 耐熱温度(℃)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量26mL 動摩擦係数0.04~0.07 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状水溶性
1本(65mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

プラスチック類に対して影響が少なく、樹脂部品に対しても効果的に作用します。 有機モリブデン配合で拡散浸透性に優れ、さび付いたねじの緩めなどに特に有効です。
用途防錆潤滑、ねじの緩め剤。 トラスコ品番169-1961 淡褐色透明 質量(g)417 使用温度範囲5~40℃ 主成分石油系炭化水素・ブタン・プロパン 比重0.802 粘度(mPa・s)2.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG 法規制高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)有機則・PRTR法:非該当 潤滑性極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3持続性(3kgf/cm3):260分摩耗痕(3kg、20分):0.827mm摩擦係数(3kg、1分):0.091 防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月 特性潤滑
1個
特価
912 税込1,003
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)潤滑剤 容量 mL :400
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆 主成分鉱物油、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑および防錆に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃)‐15~208 液色琥珀 主成分鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去に 褐色 容量(mL)379 質量(g)312 トラスコ品番410-0581 使用温度範囲(℃)-45~149 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量379mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

ドイツ NIQUA社製の、鋸刃、カッター、ドリル用潤滑剤です。刃部に付けると滑りが良くなり、作業がとても楽に行えます。刃物の寿命を延ばす効果もあります。
質量(g)60 サイズ(mm)100×32×28 保管温度(℃)10~20 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル106 乾性被膜潤滑剤
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
用途グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用 容器 主成分エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト 最高使用温度(℃)240℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 6050乾性皮膜潤滑剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×4本)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 106乾性被膜潤滑剤
乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。 塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。 塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。 耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。 金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。 様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。
用途グロメット(ガスケット)、コンプレッサーシャフト、サーキットブレーカー、ソレノイドプランジャー、かぎ、スイッチなじみ用 乾燥時間(分)15(室温) 引火点(℃)25 塩水噴霧8時間 最高使用温度(℃)240 塗布面積(m2)24/L(10μm) 硬化条件150℃/1時間、180℃/30分 粘度(mPa・s)<100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 摩擦係数0.05 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイルーブスプレーはMORESCOが独自に開発したADE(アルキル置換ジフェニルエーテル型合成油)からなる高温用スプレー潤滑剤です。
用途繊維業界、フィルム業界、建材業界、食品業界、塗装乾燥業界をはじめとした、各種ドライヤー、オーブン、各種乾燥炉、ヒートセッター、テンターなどの高温環境環境下におけるチェーン・軸受部・摺動部及び炉内のリードスクリュー・拡布ネジの潤滑・磨耗防止用 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1箱(420mL×6本)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、。全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等) タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有) 臭気無臭タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース 全酸価(mgKOH/g)0.55 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(240mL×1本)ほか
6,988 税込7,687
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 防錆可能年月(屋内)1年以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 特性潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2142 容器スプレー缶 基油鉱油・石油・アスファルト 固体潤滑剤他二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.233L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)108
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

強力な浸透力、潤滑性能、極圧性、防水性を有した浸透潤滑剤で、防錆効果、耐摩耗性、耐水性などを発揮し、ボルト、ナット等の緩め、サビ取や防錆を容易にします。 極圧性、浸透性、潤滑性に優れるためチェーン、ビンなどの確実な作動を維持します。又、ダスト、水分、酸化劣化等による電装部分の導通不良を回復させ防水効果も発揮する多目的浸透潤滑剤です。 本製品はフッ素化不活性液体を使用しています。 フッ素化不活性液体は粘性が低い、無色透明、熱的化学的に非常に安定している無臭の液体です。 表面張力が非常に低いため、小間隔に液剤が良く浸透します。 揮発性が少ないため、潤滑膜を形成しいつまでも油膜を保持します。 フッ素化液体は水分と反応し難いため、撥水性に優れます。 電子部品や、金属、プラスチック、ゴムなどをほとんど侵しません。 すぐれた電気特性、低表帳面力などのユニークな特性を備えています。 通常の浸透潤滑剤に比べ優れた性能を発揮します。 使用量は極小で性能を発揮します。 ボトル、ナットの組み付け前に塗布すると潤滑性を確保して防錆予防になります。 ホイールナットに使用できます。
用途固着したネジ部のゆるめ、防錆。 アクセルワイヤー等の潤滑。 エアーツールを初めとする各種工具の潤滑、防錆。 機械部品各種の潤滑、防錆。 仕様エアゾール式 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 成分鉱油、極圧剤 トラスコ品番594-3182 琥珀 容量(mL)80 使用温度範囲(℃)-15~200前後 容量(g)87 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート M-8800乾性被膜潤滑剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×4缶)ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインケミカルジャパン速乾性フッ素潤滑剤LOCK
LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる 使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。 使用可能温度範囲-250~+270℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 特性乾性被膜潤滑 関連資料(0.11MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。 トラスコ品番335-1670 使用温度範囲250℃以下 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 硬化条件常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。 トラスコ品番161-5498 材質主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン 褐色 容量(mL)300 タイプ浸透防錆潤滑スプレー 使用温度範囲(℃)-10~+70 容量(L)0.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本
519 税込571
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルD-7409 乾性被膜潤滑剤
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、耐熱性、密着性、長期潤滑性に優れます。
用途自動車部品、ボルト、バネ部品 トラスコ品番124-0132 質量(kg)1.2 容器 主成分ポリアミドイミド系バインダー+二硫化モリブデン+NMP 最高使用温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。 ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
用途樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に エスコ品番EA920PA-2 使用温度範囲(℃)-40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1個
5,260 税込5,786
翌々日出荷

「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。 金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、 全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。 ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。 また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等) タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有) 引火点(℃)222 摩擦係数(μ)0.088(50℃) ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース 動粘度(mm2/s)40℃:195、100℃:24.3 粘度指数154 密度(g/cm3)1.111 流動点(℃)-22.5 全酸価(mgKOH/g)0.55 アニリン点100.7℃ 臭気無臭タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(4000mL)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

速乾性があり、汚れを寄せ付けず、ベタつきません。 汚れのないクリアな被膜を残し、残渣を残しません。
仕様●重さ:0.32kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm 危険等級 アズワン品番67-3046-92 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4320mL 危険物の性状非水溶性
1ケース(12本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去に トラスコ品番479-4222 褐色 容量(mL)379 質量(g)312 使用温度範囲(℃)-40~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量369mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング