絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • エーゼット(8)
  • OKN(5)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • コスモビューティー(1)
  • コニシ(1)
  • 信越化学工業(1)
  • セメダイン(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • フジマック(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • BOLL(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • 東洋化学商会(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • 三共コーポレーション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
αシリコンルブスプレー替ボトル TRUSCOαシリコンルブスプレー替ボトルTRUSCO
1,298税込1,428
1本(350mL)
当日出荷
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状成分合成油(シリコーンオイル)トラスコ品番220-9101無色透明タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)-50~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOαシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8995透明容量(mL)350質量(g)310使用温度範囲(℃)-50~150主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αシリコンルブスプレー詰替用 TRUSCOαシリコンルブスプレー詰替用TRUSCO
8,998税込9,898
1缶(4L)
当日出荷
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状成分合成油(シリコーンオイル)トラスコ品番512-3119無色透明タイプ詰替用使用温度範囲(℃)-50~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αシリコンルブノンガススプレー 詰替用 18L TRUSCOαシリコンルブノンガススプレー 詰替用 18LTRUSCO
36,980税込40,678
1個(18L)
3日以内出荷
低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。トラスコ品番243-7112質量(kg)15.3透明使用温度範囲(℃)-50~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

滑走スプレー