5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低粘度シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、撥水性にすぐれています。
用途射出成形機金型に。木工機械のすべり面、刃物に。離形・滑走・粘着防止剤。 仕様オイル状(スプレー後の状態) 成分合成油(シリコーンオイル) 透明 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1本(420mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。 仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-8995 透明 容量(mL)350 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-50~150 主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。 トラスコ品番243-7112 質量(kg)15.3 透明 使用温度範囲(℃)-50~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番123-3301 無色透明 タイプスプレータイプ 使用温度範囲-50~150℃ 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
619 税込681
当日出荷

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。 仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状 成分合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番512-3119 無色透明 タイプ詰替用 使用温度範囲(℃)-50~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
8,698 税込9,568
当日出荷

『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります