絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ(1)
引火点(℃)
  • 263
  • 80(2)
  • 118(1)
  • 162(1)
  • 210(1)
  • 212(1)
  • 216(2)
  • 218(1)
  • 220(1)
  • 222(1)
  • 224(1)
  • 226(1)
  • 228(2)
  • 230(3)
  • 238(3)
  • 240(1)
  • 244(2)
  • 250(1)
  • 264(2)
  • 268(1)
内容量(L)
  • 20(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェルトナS2MT シェルルブリカンツシェルトナS2MTシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので、高い加工精度が期待できます。 しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので耐摩擦性に優れ、荷重および速度の大小にかかわらずスティックスリップ現象(ビビリ現象)を起こさず、マシニングセンタにおける位置決め精度試験においても優れたしゅう動特性を示します。 抜群の付着力と油膜保持性により立型しゅう動面においても十分油膜を保持した安定した加工精度を維持することができます。 厳選した添加剤の働きで摩擦個所の金属表面に強靭な潤滑膜を作り、優れた耐摩耗性を発揮します。これによりトラブルによる運転休止や部品の交換頻度を少なくし、機械寿命の延長が期待できます。 防錆・防食に効果のある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆や腐食から機器を守ります。 厳選した添加剤を採用したことにより、優れた熱・酸化安定性能を示し、長期間安定した機械運転を望むことができます。
容量(L)20引火点(℃)263流動点(℃)-25.0動粘度(mm2/s)68(40℃)、9.3(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数113密度(g/cm3 at15℃)0.867色(ASTM)L1.5化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
摺動面油特集
おすすめ人気ランキング
摺動面油