絞り込み
ブランド
  • BOLL(2)
粘度
  • 50(2)
内容量(L)
  • 4(1)
適合
  • エンジン(1)
引火点(℃)
  • 80
  • 118(1)
  • 162(1)
  • 210(1)
  • 212(1)
  • 216(2)
  • 218(1)
  • 220(1)
  • 222(1)
  • 224(1)
  • 226(1)
  • 228(2)
  • 230(3)
  • 238(3)
  • 240(1)
  • 244(2)
  • 250(1)
  • 263(1)
  • 264(2)
  • 268(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
50(2)
2サイクルエンジンオイル BOLL2サイクルエンジンオイルBOLL(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(4L)
当日出荷
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
寸法(mm)H285×W135×D155青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
コック付2サイクルエンジンオイル BOLLコック付2サイクルエンジンオイルBOLL(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
タイプFD使用温度範囲(℃)-10~120適合範囲エンジン引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
摺動面油特集
おすすめ人気ランキング
摺動面油