絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • エクソンモービル(2)
  • エーゼット(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • BOLL(1)
  • カストロールインダストリアル(1)
粘度
  • 32
  • 5.52(1)
  • 10(2)
  • 30.76(1)
  • 31.12(1)
  • 31.6(1)
  • 32.18(1)
  • 46(3)
  • 50(3)
  • 56(3)
  • 63.25(1)
  • 66.96(1)
  • 67.74(1)
  • 68(10)
  • 68.84(1)
  • 150(1)
  • 219.4(1)
  • 220(4)
  • 220.6(1)
  • その他(4)
適合
  • エアー工具(3)
  • 工作機械(4)
  • 摺動面(4)
引火点(℃)
  • 210(1)
  • 216(2)
  • 224(1)
  • 228(1)
  • 230(1)
内容量(L)
  • 0.3(1)
  • 1(3)
  • 20(7)
  • 200(3)
  • 208(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェルトナS3M シェルルブリカンツシェルトナS3Mシェルルブリカンツ(37件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
エアーツールオイル TRUSCOエアーツールオイルTRUSCO(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1L)
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。粘度ISO VG32適合範囲エアツール付属品注入ノズルトラスコ品番390-9883淡黄色容量(L)1主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
エアーツール専用オイル エーゼットエアーツール専用オイルエーゼット(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
摺動面オイル モノタロウ摺動面オイルモノタロウ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(20L)
当日出荷
耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途各種工作機械の摺動面成分鉱油、潤滑油添加剤L1.0(ASTM)適合範囲摺動面内容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
エアーツールオイル 0.3L エスコエアーツールオイル 0.3Lエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1本
当日出荷
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級アズワン品番64-7822-29危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
バクトラオイル エクソンモービルバクトラオイルエクソンモービル(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
当日出荷から翌々日出荷
厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油(ASTM)L5.5全酸価(mgKOH/g)0.45使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ユニウェイXS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニウェイXSENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面専用油であり、世界トップレベルの摺動特性を誇ります。さらに始動性にも優れ、低速送り時のスティックスリップや、高速送り時の浮き上がりを防止し、機械の高精度な制御を可能にします。また、水溶性切削液との分離性にも優れ、水溶性切削液の腐敗防止にも効果的です。精密加工や高精度加工を行う工作機械の摺動面専用油として、幅広い条件下で使用が可能です。 世界トップレベルの摺動特性。摩擦係数が低く、始動性に優れています。また低速送りの使用条件でもスティックスリップを発生せず、高い位置決め性を示すため、高精度な加工を可能にします。 油膜力が強い。、摺動面への張り付き性が高く、高荷重の使用条件でも強固な油膜を形成します。そのため、高速送りの使用条件でも機械の浮き上がりを防止し、高精度な制御を可能にします。 またコラムなどの垂直な摺動面においても油膜保持性が高く、円滑な潤滑が可能です。 引火点が250℃以上。XS 68、XS 220は250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 水溶性切削液との分離性が良い。水溶性切削液との分離性に優れており、水溶性切削液に混入した場合でも除去が容易です。したがって水溶性切削液は腐敗しにくく、長期間使用することができます。 腐食防止性が良い。鉄・銅合金および鋳鉄の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。また金属や特殊な樹脂を積層した摺動面の腐食も防止します。
銅板腐食(100℃×3H)1
ユニウェイ SF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニウェイ SFENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
バキュオリン エクソンモービルバキュオリンエクソンモービル
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた低摩擦特性 優れた酸化安定性・熱安定性 優れたさび止め性・耐腐食性 優れた水および水溶性クーラントとの分離性 優れた付着性 多種金属との適合性に優れる
用途油圧,摺動面の潤滑を同じ潤滑油で行う工作機械 摺動面油が油圧油に混入したり,油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が心配な場合 摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが,両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい場合 従来の鉱油系潤滑油では,摺動面の保護が不十分な場合粘度指数96適合範囲工作機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ユニウェイ D ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニウェイ DENEOS(旧:JXTGエネルギー)
139,800税込153,780
1缶(200L)
当日出荷から8日以内出荷
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.32危険物の性状非水溶性
エアー工具専用オイル BOLLエアー工具専用オイルBOLL
1,698税込1,868
1本(1L)
当日出荷
高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。
寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930ISO粘度グレード32透明使用温度範囲(℃)-12.5~+228適合範囲エアー工具引火点(℃)228粘度ISO32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
MAGNA SW カストロールインダストリアルMAGNA SWカストロールインダストリアル
19,980税込21,978
1缶(20L)
4日以内出荷
Castrol Magna(R)SW (カストロール マグナ SW)は、高精製鉱物油と高性能添加剤の配合により、強固な油膜による優れた摩擦特性と'スティックスリップ'を防ぐ高い耐荷重性を併せ持つ全般的に高性能な工作機械用摺動面潤滑油です
用途Magna SWは、全ての横軸や縦軸方向の摺動面潤滑に最適です。優れた抗乳化性能は摺動面を保護して、クーラント寿命を最大化します。Magna SW 32は低粘度で油圧作動油・摺動面油兼用油です。小型旋盤などの低荷重の摺動部や往復式表面研削盤などの油圧作動油・摺動面潤滑油を兼用する用途に適します。Magna SW 68は中粘度の摺動面潤滑油です。粘度グレードISO VG 68を指定する工作機械の摺動面潤滑の用途に適します。容量(L)20密度(g/cm3)(20℃ / 68°F)0.88危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
摺動面油特集
おすすめ人気ランキング
摺動面油