絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
粘度
  • 22(1)
内容量(L)
  • 20(2)
  • 200(2)
適合
  • ポンプ(1)
  • モーター(1)
  • 油圧機器(2)
引火点(℃)
  • 210
  • 178(2)
  • 216(3)
  • 218(2)
  • 224(3)
  • 228(7)
  • 230(4)
  • 234(3)
  • 238(3)
  • 240(4)
  • 242(6)
  • 248(3)
  • 250(3)
  • 252(4)
  • 256(5)
  • 258(6)
  • 260(7)
  • 262(3)
  • 264(3)
  • 266(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
22(1)
スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。銅板腐食(100℃×3H)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2Mシェルルブリカンツ(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
油圧作動油