絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • 出光興産(1)
粘度
  • 21.71(1)
  • 22(1)
  • 31.65(1)
  • 32(1)
内容量(L)
  • 20(1)
  • 200(2)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
  • 油圧機器(1)
引火点(℃)
  • 218
  • 178(2)
  • 210(2)
  • 216(3)
  • 224(3)
  • 228(7)
  • 230(4)
  • 234(3)
  • 238(3)
  • 240(4)
  • 242(6)
  • 248(3)
  • 250(3)
  • 252(4)
  • 256(5)
  • 258(6)
  • 260(7)
  • 262(3)
  • 264(3)
  • 266(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
21.71(1)
22(1)
31.65(1)
32(1)
ダフニースーパーハイドロA 出光興産ダフニースーパーハイドロA出光興産(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。 キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。 その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に。使用温度範囲(℃)常温色(ASTM)L0.5
ハイランド TCF32 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランド TCF32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
119,800税込131,780
1缶(200L)
8日以内出荷
優れた摩耗防止性を備えており、歯車付ターボカップリングにおける特に歯車の潤滑を考慮したトルクフルードです。 優れた酸化安定性と熱安定性を備え、ターボカップリング内で発生する高温(100℃以上)に耐えるトルクフルードです。 油中泡分離性能に優れています。
用途歯車付ターボカップリング専用油。適合範囲ターボカップリング容量(L)200引火点(℃)218流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)31.6(40℃)、5.48(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数109密度(g/cm3 at15℃)0.871色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.74危険物の性状非水溶性
油圧作動油