絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • 出光興産(1)
粘度
  • 45.47(1)
  • 46(2)
  • 130(1)
内容量(L)
  • 20(2)
  • 200(2)
適合
  • 油圧機器(2)
引火点(℃)
  • 244
  • 178(2)
  • 210(2)
  • 216(3)
  • 218(2)
  • 224(3)
  • 228(7)
  • 230(4)
  • 234(3)
  • 238(3)
  • 240(4)
  • 242(6)
  • 248(3)
  • 250(3)
  • 252(4)
  • 256(5)
  • 258(6)
  • 260(7)
  • 262(3)
  • 264(3)
  • 266(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
45.47(1)
46(2)
130(1)
ダフニーハイドロウリックフルイド 出光興産ダフニーハイドロウリックフルイド出光興産(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
R&Oタイプの油圧作動油。数多くの機械の油圧装置に実績を持つ高性能油圧専用油。
適合範囲油圧作動使用温度範囲(℃)常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
ハイランドワイド KV46(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドワイド KV46(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。 高度精製基油と高性能酸化防止剤の使用により、高温使用時におけるスラッジ生成量が極めて少なく、バルブ、フィルターにおけるトラブルを防止します。 低温流動性に優れるため、寒冷地における油圧装置の始動がスムーズです。 優れたさび止め性能を有するため、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。 油圧シリンダにおけるスティックスリップ現象を防止し、異常音発生を抑制します。 ブレーキトルク性能に優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。
用途建設機械、大型産業機械、産業車両などの高圧油圧装置適合範囲油圧作動(ASTM)L0.5引火点(℃)244流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)46.2(40℃)、7.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.855色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
油圧作動油