絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • 松村石油(2)
  • コスモ石油(1)
  • 出光興産(1)
粘度
  • 46(1)
  • 129(1)
  • その他(1)
内容量(L)
  • 20(5)
  • 200(5)
適合
  • その他(2)
  • 油圧機器(3)
引火点(℃)
  • 260
  • 178(2)
  • 210(2)
  • 216(3)
  • 218(2)
  • 224(3)
  • 228(7)
  • 230(4)
  • 234(3)
  • 238(3)
  • 240(4)
  • 242(6)
  • 248(3)
  • 250(3)
  • 252(4)
  • 256(5)
  • 258(6)
  • 262(3)
  • 264(3)
  • 266(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
46(1)
129(1)
その他(1)
スーパーハイランド SE ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド SEENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
当日出荷から12日以内出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
ダフニービオスハイドロSE 出光興産ダフニービオスハイドロSE出光興産
199,800税込219,780
1缶(200L)
4日以内出荷から5日以内出荷
優れた生分解性を有しています。 植物油系生分解性作動油と比較し、優れた耐酸化安定性を有しています。 粘度指数が高く、幅広い温度領域で使用できます。 鉱物油系作動油と同様の廃油処理ができます。 引火点250℃以上を有する為、危険物から除外され、可燃性液体類に分類されます。 環境に優しい製品です。
用途屋外で使用される各種油圧装置の生分解性作動油として。適合範囲油圧作動危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コスモ スーパーエポック UF コスモ石油コスモ スーパーエポック UFコスモ石油(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)
3日以内出荷から7日以内出荷
高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スーパーハイランド WP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド WPENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
耐摩耗性や長寿命性が優れており、建設機械用途に最適な油圧作動油です。 耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。 高度精製基油と高性能酸化防止剤の採用により、高温使用時のスラッジ生成量が極めて少なく、バルブの作動不良やフィルター閉塞などのトラブルを防止します。 スティックスリップ防止剤の採用により、油圧シリンダの異常音発生を防止します。 従来の非亜鉛系油圧作動油に比べてブレーキトルク性能が優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。 250℃以上の引火点を保証した可燃性液体類に分類される 商品です。
用途建設機械、鍛造プレスなどの大型産業機械、 産業車両の油圧装置適合範囲油圧作動色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.07
スーパーハイランドP46 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランドP46ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
21日以内出荷
スーパーハイランドP(Plusの略)46は、250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。その優れた摩耗防止性能により、最近の高圧・高性能化した油圧装置で油圧ポンプやバルブの摩耗を防ぎ、装置の性能を十分に発揮させます。粘度指数が高いので、温度による粘度変化が小さく、広い温度範囲でいつも円滑な作動が得られます。その優れたさび止め性能により、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。酸化安定性ならびに熱安定性が優れているので、長時間の使用に耐え、各種の優れた性能を持続します。非常に優れたせん断安定性を備えていますので、長時間の使用に対して粘度低下をほとんど起こしません。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。引火点(℃)260防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h)流動点(℃)-37.5動粘度(mm2/s)48.7(40℃),7.89(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量200L粘度指数131密度(g/cm3 at15℃)0.848色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0銅板腐食1(100℃,3h)
バーレルハイドロリック NZ-Aシリーズ 松村石油バーレルハイドロリック NZ-Aシリーズ松村石油
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
高度精製された高引火点基油に非Zn系添加剤を使用し、優れた熱安定性、酸化安定性を備えたノンスラッジタイプの高引火点耐摩耗性作動油。 特に、射出成型機、一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。 引火点が高く、安全に使用できます。特に引火点は250℃以上を保持し、消防法上非危険物となり、可燃性液体類としての取扱いが可能です。 粘度指数が高いため、広範囲の温度で使用できます。 非Zn系添加剤を使用しているため、熱安定性、酸化安定性が高く、長期間安定して使用できます。 潤滑性、耐摩耗性に優れています。 錆止め性、腐食防止性に優れています。 油性特性が優れています。 水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック流動点(℃)-17.5危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.20
バーレルハイドロリック HT-Aシリーズ 松村石油バーレルハイドロリック HT-Aシリーズ松村石油
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
優れた熱安定性、酸化安定性を備えた高引火点耐摩耗性作動油。 工作機械や一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。 250℃以上の高い引火点を有しています。 粘度指数が高い。熱安定性、酸化安定性が優れています。 摩耗防止性に優れています。錆止め性、腐食防止性に優れています。 油性特性・水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック流動点(℃)-17.5危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.60
油圧作動油